Ge Lighting Led25t8/dr/2l | 39ut29 Led Sürücü | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GE AYDINLATMA LED25T8 / DR / 2L LED Sürücü 10 İnç Uzunluk 120 - 277VAC 29VDC | AH9DRW 39UT29

GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED Sürücü 10 İnç Uzunluk 120 - 277VAC 29VDC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9DRW Model: LED25T8 / DR / 2LÇapraz Referans: 39UT29
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
€13.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Led Sürücü
Balast TipiKarartma Yok
Yükseklik1.187 "
Giren akım0.2 ila 0.5 AAC
Giriş gücü50
Giriş Gerilimi120 - 277 VAC
uzunluk10 "
Çıkış Akımı0.72 ADÇ
Çıkış Gerilimi29 VDC
Güç Faktörü0.90
Güç çıkışı72W
genişlik1 27 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)5.84
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Balast Karartma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiOrtam Sıcaklığı AralıkYükseklikGüç FaktörügenişlikGiriş gücüGiriş Gerilimi+Ücret
GE AYDINLATMA GE080 / MV / D24T1-A Led Sürücü 80 W 23 Vdc 23 - 25.5 Vac | AF8GBT 26JT35 GE080 / MV / D24T1-A23 VDC-40 Derece ila 85 Derece C1 13 / 64 "-1 45 / 64 "-23 - 25.5 VACLed Sürücü-
TEKLİF TALEBİ
GE AYDINLATMA LED21T8 / DR / D / 2L LED Sürücü 9-1 / 2 İnç Uzunluk 120 / 277VAC | AH8YKL 39CC84 LED21T8 / DR / D / 2L27 - 33 VDC-4 Derece ila 104 Derece F1"0.91 19 / 64 "21120 - 277 VACKısılabilir LED Sürücü€16.97
GE AYDINLATMA LED9T8 / DR / 2L LED Sürücü 9-1 / 2 İnç Uzunluk 120 / 277VAC 18W | AH8YKP 39CC87 LED9T8 / DR / 2L29 VDC-4 Derece ila 104 Derece F1"0.91 19 / 64 "18120 - 277 VACLed Sürücü€4.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GE LIGHTING LED25T8/DR/2L LED Sürücü 10 İnç Uzunluk 120 - 277VAC 29VDC
€13.56 / Adet