General Electric Teyd3045b | Devre Kesici 45a 3p 277/480vac 25ka | 32hz29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TEYD3045B Devre Kesici 45a 3p 277/480vac 25ka | AG2VGZ 32HZ29

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B Devre Kesici 45a 3p 277 / 480vac 25ka

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2VGZ Modeli: TEYD3045BÇapraz Referans: 32HZ29
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
€1,617.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+şalter
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper45
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik3"
Çerçeve boyutu125A / TEY
Yükseklik5.2 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi25kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu4 AWG
Min. Tel Boyutu10 AWG
MontajPano Üzerinde Cıvata
Kutup sayısı3
Faz3
Faz BağlantısıABC
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
UPC783164461770
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)13.34
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536200020

Ürün Detayı:

  • Anlık Yolculuk (Sabit)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıFazTerminal bağlantısıÜcret
GENEL ELEKTRİK TEYD1015B Devre Kesici 15a 1p 277vac 25ka | AG2VDM 32HY47 TEYD1015B1"277 VAC1510 AWG14 AWG11Vidalı kelepçe€640.70
GENEL ELEKTRİK TEYD1020B Devre Kesici 20a 1p 277vac 25ka | AG2VDN 32HY48 TEYD1020B1"277 VAC2010 AWG14 AWG11Vidalı kelepçe€735.81
GENEL ELEKTRİK TEYD1025B Devre Kesici 25a 1p 277vac 25ka | AG2VDP 32HY49 TEYD1025B1"277 VAC254 AWG10 AWG11Temmuz€640.70
GENEL ELEKTRİK TEYD1030B Devre Kesici 30a 1p 277vac 25ka | AG2VDQ 32HY50 TEYD1030B1"277 VAC304 AWG10 AWG11Temmuz€661.03
GENEL ELEKTRİK TEYD1035B Devre Kesici 35a 1p 277vac 25ka | AG2VDR 32HY51 TEYD1035B1"277 VAC354 AWG10 AWG11Temmuz€640.70
GENEL ELEKTRİK TEYD1040B Devre Kesici 40a 1p 277vac 25ka | AG2VDT 32HY52 TEYD1040B1"277 VAC404 AWG10 AWG11Temmuz€692.88
GENEL ELEKTRİK TEYD1045B Devre Kesici 45a 1p 277vac 25ka | AG2VDU 32HY53 TEYD1045B1"277 VAC454 AWG10 AWG11Temmuz€640.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TEYD3045B Devre Kesici 45a 3p 277 / 480vac 25ka
€1,617.08 / Adet