GRAINGER 18-8 Stainless Steel Machine Screw, Slotted, Round Head
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51213.013.0300 | # 6-32 | 0.039 ila 0.048 " | 0.240 ila 0.260 " | 0.091 "ila 0.103 | 3" | €10.59 | |
B | U51213.016.0400 | # 8-32 | 0.045 ila 0.054 " | 0.287 ila 0.309 " | 0.107 ila 0.12 " | 4" | €21.64 | |
C | U51213.019.0400 | # 10-24 | 0.056 ila 0.067 " | 0.334 ila 0.359 " | 0.123 ila 0.137 " | 4" | €13.62 | |
D | U51213.021.0150 | # 12-24 | 0.056 ila 0.067 " | 0.382 ila 0.408 " | 0.139 "ila 0.153 | 1.5 " | €31.22 | |
E | U51213.025.0050 | 1 / 4 "-20 | 0.064 "0.075 için" | 0.443 ila 0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | 1 / 2 " | €9.94 | |
F | U51213.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.443 ila 0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | 7 / 8 " | €14.78 | |
D | U51213.025.0275 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.443 ila 0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | 2.75 " | €35.57 | |
G | U51213.025.0037 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.443 ila 0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | 3 / 8 " | €10.76 | |
H | U51213.025.0075 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.443 ila 0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | 3 / 4 " | €14.27 | |
I | U51213.025.0125 | 1 / 4 "-20 | 0.064 ila 0.075 " | 0.443 ila 0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | 1.25 " | €19.28 | |
J | U51213.037.0175 | 3 / 8 "-16 | 0.081 ila 0.094 " | 0.670 ila 0.708 " | 0.237 ila 0.256 " | 1.75 " | €31.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vida / Cıvata Çıkarıcılar ve Somun Ayırıcılar
- Portatif Şerit Testere Aksesuarları
- U-Bardaklar
- Izgara ve Panjur Aksesuarları
- Burçlar ve Tork Kolu Kitleri
- Hazne Atık ve Kanalizasyon Pompaları
- İşleme Malzemeleri
- Jeneratörler
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- FAZTEK Erişim Deliği Matkap Ucu Alüminyum
- THOMSON Lineer Aktüatör
- WOODHEAD 130099 Serisi Kordon Tutacağı
- HELICOIL Düz Flüt Dip Musluğu, 3B
- HOFFMAN Wireway Üstten Açılan Tee Parçalarını Yerleştirin
- ANVIL Siyah Boru Kılavuzları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 40 Montaj 90 Derece Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- CAMPBELL Tamir takımları
- ALLEGRO SAFETY Sigortalar
- VESTIL DSJ Serisi Hava Dengesi Pergel Kaldırıcıları