GRAINGER Düğme Soket Başlı Kapak Vidası, Çelik Sınıf 10.9, Altıgen Soket, Düz, Metrik Kaba
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Sürücü Boyutu | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Konu Dia. | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07150.030.0006 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 6" | M3 | 6" | €5.11 | |
B | M07150.030.0010 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 10 " | M3 | 10mm | €7.46 | |
C | M07150.030.0016 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 16 | M3 | 12mm | €7.46 | |
D | M07150.030.0025 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 25ft. | M3 | 12mm | €12.40 | |
D | M07150.030.0008 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 8" | M3 | 8mm | €6.86 | |
E | M07150.030.0020 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 20ft. | M3 | 12mm | €8.27 | |
D | M07150.030.0012 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 12 " | M3 | 12mm | €6.86 | |
D | M07150.030.0030 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 30 " | M3 | 12mm | €13.39 | |
F | M07150.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 20ft. | M4 | 16mm | €7.15 | |
G | M07150.040.0035 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 35mm | M4 | 16mm | €12.36 | |
D | M07150.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 6" | M4 | 6" | €8.19 | |
H | M07150.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 10 " | M4 | 10mm | €5.87 | |
I | M07150.040.0050 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 50ft. | M4 | 16mm | €27.84 | |
J | M07150.040.0040 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 40mm | M4 | 16mm | €16.50 | |
K | M07150.040.0030 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 30 " | M4 | 16mm | €13.77 | |
D | M07150.040.0025 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 25ft. | M4 | 16mm | €8.36 | |
D | M07150.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 16 | M4 | 16mm | €6.27 | |
L | M07150.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 12 " | M4 | 12mm | €8.28 | |
M | M07150.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 8" | M4 | 8mm | €3.26 | |
N | M07150.050.0020 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 20ft. | M5 | 20mm | €12.26 | |
D | M07150.050.0006 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 6" | M5 | 6" | €9.96 | |
O | M07150.050.0060 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 60 | M5 | 30mm | €43.13 | |
D | M07150.050.0050 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 50ft. | M5 | 30mm | €23.02 | |
P | M07150.050.0045 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 45mm | M5 | 30mm | €34.83 | |
Q | M07150.050.0012 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 12 " | M5 | 12mm | €6.76 | |
R | M07150.050.0010 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 10 " | M5 | 10mm | €5.60 | |
S | M07150.050.0040 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 40mm | M5 | 30mm | €19.25 | |
T | M07150.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 30 " | M5 | 30mm | €16.98 | |
U | M07150.050.0070 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 70mm | M5 | 30mm | €151.44 | |
V | M07150.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 16 | M5 | 16mm | €10.47 | |
W | M07150.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 8" | M5 | 8mm | €9.62 | |
X | M07150.050.0025 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 25ft. | M5 | 25mm | €11.89 | |
D | M07150.050.0035 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 35mm | M5 | 30mm | €12.68 | |
Y | M07150.060.0006 | M6 x 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 6" | M6 | 6" | €25.53 | |
Z | M07150.060.0070 | M6 x 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 70mm | M6 | 30mm | €58.20 | |
A1 | M07150.080.0080 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 80mm | M8 | 40mm | €54.04 | |
B1 | M07150.080.0020 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 20ft. | M8 | 20mm | €19.75 | |
C1 | M07150.080.0045 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 45mm | M8 | 40mm | €40.52 | |
D1 | M07150.080.0035 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 35mm | M8 | 35mm | €25.69 | |
D | M07150.080.0012 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 12 " | M8 | 12mm | €9.99 | |
D | M07150.080.0010 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 10 " | M8 | 10mm | €14.21 | |
E1 | M07150.080.0100 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 100ft. | M8 | 40mm | €15.12 | |
F1 | M07150.080.0040 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 40mm | M8 | 40mm | €49.97 | |
D | M07150.080.0055 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 55mm | M8 | 40mm | €48.94 | |
G1 | M07150.080.0090 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 90mm | M8 | 40mm | €89.38 | |
H1 | M07150.080.0008 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 8" | M8 | 8mm | €54.13 | |
I1 | M07150.080.0016 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 16 | M8 | 16mm | €16.26 | |
J1 | M07150.080.0025 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 25ft. | M8 | 25mm | €22.67 | |
D | M07150.080.0070 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 70mm | M8 | 40mm | €34.58 | |
K1 | M07150.080.0050 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 50ft. | M8 | 40mm | €35.98 | |
L1 | M07150.080.0060 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 60 | M8 | 40mm | €49.65 | |
M1 | M07150.080.0030 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 30 " | M8 | 30mm | €21.07 | |
N1 | M07150.100.0016 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 16 | M10 | 16mm | €30.77 | |
D | M07150.100.0040 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 40mm | M10 | 40mm | €29.28 | |
O1 | M07150.100.0020 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 20ft. | M10 | 20mm | €42.41 | |
P1 | M07150.100.0030 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 30 " | M10 | 30mm | €38.89 | |
Q1 | M07150.100.0035 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 35mm | M10 | 35mm | €25.02 | |
R1 | M07150.100.0060 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 60 | M10 | 40mm | €35.21 | |
D | M07150.100.0050 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 50ft. | M10 | 40mm | €33.32 | |
D | M07150.100.0025 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 25ft. | M10 | 25mm | €33.48 | |
D | M07150.100.0012 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 12 " | M10 | 12mm | €39.39 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Akülü Matkaplar
- Sırt Çantası ve Pompa Püskürtme Aksesuarları
- Yapışkan Bant Ölçüleri
- Toprak Probları
- ORP Metre
- Tanımlama Ürünleri
- Otomotiv Elektrik
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Beton Testi
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPA Filtresi% 99.97
- STEWART R. BROWNE Sarmal Topraklama Kelepçesi
- GE LIGHTING Koyu Işık Montaj Parçası 48 İnç Uzunluğu
- PASS AND SEYMOUR Duvar Boşluğu Sensörleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/16-12 Un
- Cementex USA Alet Çantaları
- Arrow Pneumatics Y-Süzgeçler
- HONEYWELL Beşikler
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Tip B Minimum Delikli Dişliler