GRAINGER Carbon Steel Fender Washer
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Paket Ağırlığı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38210.050.0175 | 1 / 2 " | 0.535 " | 1.75 " | 1.40 Lbs. | 1/2 x 1 3/4 " | €116.93 | |
B | U38210.050.0250 | 1 / 2 " | 0.535 " | 2.5 " | 3.70 Lbs. | 1/2 x 2 1/2 " | €16.47 | |
C | U38210.050.0125 | 1 / 2 " | 0.535 " | 1.25 " | 0.91 Lbs. | 1/2 x 1 1/4 " | €6.25 | |
D | U38210.025.0175 | 1 / 4 " | 0.285 " | 1.75 " | 3.02 Lbs. | 1/4 x 1 3/4 " | €22.71 | |
E | U38210.037.0175 | 3 / 8 " | 0.410 " | 1.75 " | 3.08 Lbs. | 3/8 x 1 3/4 " | €359.89 | |
F | U38210.031.0175 | 5 / 16 " | 0.348 " | 1.75 " | 4.03 Lbs. | 5/16 x 1 3/4 " | €24.70 | |
G | U38210.031.0100 | 5 / 16 " | 0.348 " | 1" | 1.15 Lbs. | 5/16 x 1 " | €8.52 | |
H | U38210.031.0087 | 5 / 16 " | 0.348 " | 7 / 8 " | 0.90 Lbs. | 5/16 x 7/8 " | €6.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Barikatı ve Trafik Konisi Aksesuarları
- Duş Başlıkları ve Küvet Bataryaları
- Plastik Açılı Dipçik
- Kaynak Kablosu
- Psikrometreler
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Vanalar
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Alüminyum
- Test Pompaları
- ARMORED TEXTILES Reel Yangın Hortumu
- SMITH BEARING Cr-E Serisi, Kam Takipçi
- LIFT PRODUCTS Makaslı Kaldırma Masası, Standart
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3 1/4-8 Dişli
- EATON ME Serisi Minyatür Elektrik Sayaçları
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tip A Küçük Rulo Dişlileri, 2040 Zincir
- LINN GEAR QD Burçlu Dişliler, 40 Zincir
- LINN GEAR Avara Dişlileri, 50 Zincir
- DAYTON Ekranlar
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E5, Elastomerik Kaplinler