Bd040225 | Disk Yayı Krom Kimliği 0.803 İnç Pk10 | 22rh27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER BD040225 Disk Yayı Krom ID 0.803 İnç PK10 | AG9WMG 22RH27

GRAINGER BD040225 Disk Yay Krom ID 0.803 İnç PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WMG Modeli: BD040225Çapraz Referans: 22RH27
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
€83.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)11717N
Sapma @ Yük0.67mm
BitişFosfat
Yük @ Sapma (Lbs.)6968N
Malzemekrom
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.575 "
Min. Dia İçinde.0.803 "
Toplam yükseklik3.15mm
Kalınlık2.25mm
TipMetrik Disk Yay

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Dia dışında.Sapma @ YükBitişMin. Dia İçinde.Toplam yükseklikKalınlıkTipDelik Boyutu içinpaket adetÜcret
GRAINGER B0750056S Disk Yay 0.375 Paslanmaz Çelik Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Sade0.38 "0.07 "0.056 "Belleville Yaylı Pul0.7515€43.92
GRAINGER B12500620S Disk Yay 0.53125 Paslanmaz Çelik Belleville PK10 | AG9KİS 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Sade0.532 "0.092 "0.062 "Belleville Yaylı Pul1.2510€57.58
GRAINGER B2000097S Disk Yay 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Sade1"0.145 "0.097 "Belleville Yaylı Pul210€186.57
GRAINGER BD015080 Disk Yay Çelik İç Çap 0.323 İnç PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmFosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrik Disk Yay-25€35.14
GRAINGER BC1000043S Diskli Yay 0.5 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Sade0.505 "0.1 "0.043 "Yonca Kubbesi15€60.24
GRAINGER M36300.084.0004 Disk Yayları A (Ağır) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Sade8mm0.6mm0.4mmA (Ağır)-50€3.43
GRAINGER M36300.105.0005 Disk Yaylar A (Ağır) 10 x 5.2 x 0.5mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Sade10mm0.75mm0.5 mmA (Ağır)-50€4.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER BD040225 Disk Yay Krom ID 0.803 İnç PK10
€83.69 / paket