BC1000043s | Disk Yayı 0.5 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe Pk5 | 22rj34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER BC1000043S Diskli Yay 0.5 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe PK5 | AG9WMH 22RJ34

GRAINGER BC1000043S Disk Yayı 0.5 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe PK5

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WMH Modeli: BC1000043SÇapraz Referans: 22RJ34
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
€60.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Sapma @ Yük0.043 "
BitişSade
Delik Boyutu için1
Çubuk Boyutu için0.5
Yük @ Sapma (Lbs.)71.4
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.001 "
Min. Dia İçinde.0.505 "
Toplam yükseklik0.1 "
Yay Oranı7388
Kalınlık0.043 "
TipYonca Kubbesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
Menşe ÜlkesiBZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Dia dışında.Sapma @ YükBitişMin. Dia İçinde.Toplam yükseklikKalınlıkTipDelik Boyutu içinpaket adetÜcret
GRAINGER B0750056S Disk Yay 0.375 Paslanmaz Çelik Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Sade0.38 "0.07 "0.056 "Belleville Yaylı Pul0.7515€43.92
GRAINGER B12500620S Disk Yay 0.53125 Paslanmaz Çelik Belleville PK10 | AG9KİS 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Sade0.532 "0.092 "0.062 "Belleville Yaylı Pul1.2510€57.58
GRAINGER B2000097S Disk Yay 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Sade1"0.145 "0.097 "Belleville Yaylı Pul210€186.57
GRAINGER BD015080 Disk Yay Çelik İç Çap 0.323 İnç PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmFosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrik Disk Yay-25€35.14
GRAINGER BD040225 Disk Yayı Krom ID 0.803 İnç PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmFosfat0.803 "3.15mm2.25mmMetrik Disk Yay-10€83.69
GRAINGER M36300.084.0004 Disk Yayları A (Ağır) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Sade8mm0.6mm0.4mmA (Ağır)-50€3.43
GRAINGER M36300.105.0005 Disk Yaylar A (Ağır) 10 x 5.2 x 0.5mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Sade10mm0.75mm0.5 mmA (Ağır)-50€4.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER BC1000043S Disk Yayı 0.5 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe PK5
€60.24 / paket