B2000097s | Disk Yayı 1 Ss Belleville Pk10 | 22rf19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER B2000097S Disk Yay 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19

GRAINGER B2000097S Disk Yay 1 SS Belleville PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9WME Modeli: B2000097SÇapraz Referans: 22RF19
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
€186.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)2140
Sapma @ Yük0.024 "
BitişSade
Delik Boyutu için2
Çubuk Boyutu için1
Yük @ Sapma (Lbs.)1180
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.2"
Min. Dia İçinde.1"
Toplam yükseklik0.145 "
Kalınlık0.097 "
TipBelleville Yaylı Pul

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)5.33

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Dia dışında.Sapma @ YükBitişMin. Dia İçinde.Toplam yükseklikKalınlıkTipDelik Boyutu içinpaket adetÜcret
GRAINGER B0750056S Disk Yay 0.375 Paslanmaz Çelik Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Sade0.38 "0.07 "0.056 "Belleville Yaylı Pul0.7515€43.92
GRAINGER B12500620S Disk Yay 0.53125 Paslanmaz Çelik Belleville PK10 | AG9KİS 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Sade0.532 "0.092 "0.062 "Belleville Yaylı Pul1.2510€57.58
GRAINGER BD015080 Disk Yay Çelik İç Çap 0.323 İnç PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmFosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrik Disk Yay-25€35.14
GRAINGER BD040225 Disk Yayı Krom ID 0.803 İnç PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmFosfat0.803 "3.15mm2.25mmMetrik Disk Yay-10€83.69
GRAINGER BC1000043S Diskli Yay 0.5 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Sade0.505 "0.1 "0.043 "Yonca Kubbesi15€60.24
GRAINGER M36300.084.0004 Disk Yayları A (Ağır) 8 x 4.2 x 0.4 mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Sade8mm0.6mm0.4mmA (Ağır)-50€3.43
GRAINGER M36300.105.0005 Disk Yaylar A (Ağır) 10 x 5.2 x 0.5mm PK50 | AH7WKE 38DP63 M36300.105.00055.2mm-Sade10mm0.75mm0.5 mmA (Ağır)-50€4.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER B2000097S Disk Yay 1 SS Belleville PK10
€186.57 / paket