GRAINGER Steel Fender Washer, Plain Fastener Finish
stil | Model | Cıvata Boyutlarına Uygun | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U38213.050.0200 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 2" | €378.25 | |
B | U38213.050.0150 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 1.5 " | €233.97 | |
C | U38213.050.0300 | 1 / 2 " | 17 / 32 " | 3" | €74.03 | |
D | U38213.025.0250 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2.5 " | €114.63 | |
E | U38213.025.0150 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.5 " | €13.55 | |
F | U38213.025.0200 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 2" | €192.18 | |
G | U38213.025.0100 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1" | €5.53 | |
H | U38213.025.0300 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 3" | €113.43 | |
I | U38213.025.0087 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 7 / 8 " | €18.13 | |
J | U38213.025.0125 | 1 / 4 " | 9 / 32 " | 1.25 " | €12.68 | |
K | U38213.012.0062 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | €30.10 | |
L | U38213.012.0075 | 1 / 8 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | €30.49 | |
M | U38213.037.0150 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.5 " | €408.54 | |
N | U38213.037.0162 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.625 " | €121.34 | |
O | U38213.037.0200 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 2" | €202.32 | |
P | U38213.037.0300 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 3" | €86.63 | |
Q | U38213.037.0125 | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 1.25 " | €502.11 | |
R | U38213.018.0050 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | €6.86 | |
S | U38213.018.0075 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | €733.18 | |
T | U38213.018.0125 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.25 " | €534.88 | |
U | U38213.018.0150 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1.5 " | €155.87 | |
V | U38213.018.0100 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1" | €10.01 | |
W | U38213.031.0250 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2.5 " | €121.09 | |
X | U38213.031.0162 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.625 " | €55.03 | |
Y | U38213.031.0150 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.5 " | €656.67 | |
Z | U38213.031.0200 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 2" | €68.26 | |
A1 | U38213.031.0300 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 3" | €131.21 | |
B1 | U38213.031.0125 | 5 / 16 " | 11 / 32 " | 1.25 " | €630.26 | |
C1 | U38213.015.0087 | 5 / 32 " | 3 / 16 " | 7 / 8 " | €12.77 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Klima Aksesuarları
- Aksiyel Upblast Egzoz Vantilatörleri
- Lamba Değiştirici Direkleri
- Kablo Emniyet Yayları
- Rainwear
- Laboratuvar Aletleri
- Su güvenliği
- Şantiye Aydınlatması
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Köşebent 304 Paslanmaz Çelik Kalınlık 7 Ayak
- BROWNING Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması
- COOPER B-LINE B331 Serisi İki Delik Kısa Açık Açılar
- HOFFMAN Syspend 180-Max Serisi Hafif Adaptörler
- WATTS İzolasyon Flanşlı Pompalar
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 1/4-32 Unef
- BURRELL SCIENTIFIC Çoklu Kelepçeler
- DAYTON Esnek Hortumlar
- ALL MATERIAL HANDLING Sürgüler
- TSUBAKI Tek Bölünmüş Konik Dişliler, 1/2 İnç Adım