Honeywell Ms4120f1204 Aktüatör, Doğrudan Montajlı | 2hz1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MS4120F1204 Aktüatör, Yay Geri Dönüşlü, Doğrudan Montajlı, 2 SPDT Anahtar | AC2APA 2HZ1

HONEYWELL MS4120F1204 Aktüatör, Yay Dönüşlü, Doğrudan Montajlı, 2 SPDT Anahtar

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2APA Modeli: MS4120F1204Çapraz Referans: 2HEZ1
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
€756.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 130 F
derinlik3-15 / 16 "
Elektrik bağlantıları(2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları
Yükseklik10 11 / 16 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi0.35A, 35W, 0.15A, 10W Holding
Şaft Tipi3/8 - 1-3 / 8 "Yuvarlak veya 3/8 - 11/16" Kare
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi95 +/- 3
Anahtar Türü2 SPDT'li
Zamanlama (Sn.)15
Tork175 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
UPC085267224185
Gerilim120 AC
genişlik2 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.78
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8501106060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Damperler ve valfler için oranlama veya yüzer kontrol sağlayan motorları kontrol etmek için tasarlanmıştır
  • 2 yardımcı anahtar, 3 mm krank ve kendinden merkezlemeli şaft adaptörü içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikElektrik bağlantılarıÜcret
HONEYWELL MS4120F1006 İki Pozisyonlu Aktüatör Yay Geri Dönüşü | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 ila 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları€657.59
HONEYWELL MS7510A2008 Aktüatör 14va Montaj Braketi | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 ila 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Kapalı Vidalı Terminal Şeridi€426.51
HONEYWELL MS7520A2007 Elektrikli Aktüatör, 16VA, 24VAC, 175 inç-lb, Yay Dönüşlü | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 ila 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Kapalı Vidalı Terminal Şeridi€555.73
HONEYWELL MS8103A1130 Aktüatör Yay Geri Dönüşü 27 Lbs Anahtarı | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 ila 149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Kapalı Vidalı Terminal Şeridi€367.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MS4120F1204 Aktüatör, Yay Dönüşlü, Doğrudan Montajlı, 2 SPDT Anahtar
€756.75 / Adet