Honeywell Ms7510a2008 | Aktüatör 14va Montaj Braketi | 2hfd6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MS7510A2008 Aktüatör 14va Montaj Braketi | AC2APT 2HFD6

HONEYWELL MS7510A2008 Aktüatör 14va Montaj Braketi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2APT Modeli: MS7510A2008Çapraz Referans: 2HFD6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€426.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 140 F
derinlik2-15 / 16 "
Elektrik bağlantılarıKapalı Vidalı Terminal Şeridi
Yükseklik9.75 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi14 VA
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi95 +/- 3
Anahtar TürüSPDT
Zamanlama (Sn.)90
Tork88 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24 AC
genişlik3 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)43.43
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8501104020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikElektrik bağlantılarıÜcret
HONEYWELL MS4120F1006 İki Pozisyonlu Aktüatör Yay Geri Dönüşü | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 ila 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları€657.59
HONEYWELL MS4120F1204 Aktüatör, Yay Geri Dönüşlü, Doğrudan Montajlı, 2 SPDT Anahtar | AC2APA 2HZ1 MS4120F12042 SPDT'li-40 ila 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları€756.75
HONEYWELL MS7520A2007 Elektrikli Aktüatör, 16VA, 24VAC, 175 inç-lb, Yay Dönüşlü | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 ila 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Kapalı Vidalı Terminal Şeridi€555.73
HONEYWELL MS8103A1130 Aktüatör Yay Geri Dönüşü 27 Lbs Anahtarı | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 ila 149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Kapalı Vidalı Terminal Şeridi€367.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MS7510A2008 Aktüatör 14va Montaj Braketi
€426.51 / Adet