Honeywell Ms7520a2007 Elektrikli Aktüatör | 2hfe3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HONEYWELL MS7520A2007 Elektrikli Aktüatör, 16VA, 24VAC, 175 inç-lb, Yay Dönüşlü | AC2APY 2HFE3

HONEYWELL MS7520A2007 Elektrikli Aktüatör, 16VA, 24VAC, 175 inç-lb, Yay Dönüşlü

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2APY Modeli: MS7520A2007Çapraz Referans: 2HFE3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€555.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli aktüatör
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 140 F
derinlik2-15 / 16 "
Elektrik bağlantılarıKapalı Vidalı Terminal Şeridi
Yükseklik9.75 "
Montaj TipiDoğrudan Dağı
Güç tüketimi16 VA
Güç derecesi50 / 60Hz
Şaft TipiKendinden Merkezlemeli Sıkıştırma
Sinyal TürüAÇIK KAPALI
Geri çekme yayıEvet
İnme Derecesi95 +/- 3
Anahtar TürüSPDT
Zamanlama (Sn.)90
Tork175 In.Lbs.
TipGeri çekme yayı
Gerilim24 AC
genişlik3 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8501104040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Otomatik çalışma için damperleri / valfleri kontrol etmek veya ayarlamak için kullanılan Honeywell MS7520A2007 elektrikli aktüatör
  • Bir elektrik kesintisi algılandığında motoru normal konuma döndürmek için entegre bir yay dönüşüne sahiptir
  • Maksimum 175 inç-lb torkla hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilen kendinden merkezli bir şafta sahiptir
  • Kolay kurulum için doğrudan monte edilir
  • Kapalı vidalı terminal şeridi, güvenli elektrik bağlantıları sağlar
  • 3 mm krank, montaj braketi ve mil adaptörü ile birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüOrtam Sıcaklığı AralıkderinlikZamanlama (Sn.)TorkGerilimgenişlikElektrik bağlantılarıÜcret
HONEYWELL MS4120F1006 İki Pozisyonlu Aktüatör Yay Geri Dönüşü | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 ila 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları€657.59
HONEYWELL MS4120F1204 Aktüatör, Yay Geri Dönüşlü, Doğrudan Montajlı, 2 SPDT Anahtar | AC2APA 2HZ1 MS4120F12042 SPDT'li-40 ila 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Entegre 3/8 "Esnek Boru Bağlantıları€756.75
HONEYWELL MS7510A2008 Aktüatör 14va Montaj Braketi | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 ila 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Kapalı Vidalı Terminal Şeridi€426.51
HONEYWELL MS8103A1130 Aktüatör Yay Geri Dönüşü 27 Lbs Anahtarı | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 ila 149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Kapalı Vidalı Terminal Şeridi€367.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HONEYWELL MS7520A2007 Elektrikli Aktüatör, 16VA, 24VAC, 175 inç-lb, Yay Dönüşlü
€555.73 / Adet