Hubbell Wiring Device-kellems Hld2 | 20 ve 30a 3 Kablolu Açılı Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Sarı | 6c648 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLD2 Kilitleme Cihazı, 20 ve 30A için 3 Telli Açılı Fiş, Sarı | AE7ZJR 6C648

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 ve 20A 30 Telli Açılı Fiş için HLD3 Kilitleme Cihazı, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZJR Modeli: HLD2Çapraz Referans: 6C648
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
€114.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Kilitleme
RenkSarı
uyan60A'ya kadar Metalik ve Metalik Olmayan Pim ve Kılıf Cihazları, 50A Twist-Lock Fişler
Yükseklik5"
uzunluk12.5 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 60 Derece C ve minimum sürekli -29 Derece C
Genel Ölçüler12-1/2"H x 6-5/16"W
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
genişlik6.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)32.51
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıGenel ÖlçülerAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.genişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLDMP 15A ve 20A Düz Uçlu Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Sarı | AC8QHG 3D384 HLDMP1-1 / 8 "çapa kadar Kablo ve 3-3 / 4" Uzun Fişler2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLD Takılabilir 20 ve 30A Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Düz Gövde veya Açılı, Sarı | AE7ZJQ 6C647 HLD5W'a kadar 30A Twist-Lock Fişler3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€72.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 ve 20A 30 Telli Açılı Fiş için HLD3 Kilitleme Cihazı, Sarı
€114.10 / Adet