Hubbell Wiring Device-kellems Hld | Takılabilir 20 ve 30a Fiş için Kilitleme Cihazı, Düz Gövdeli veya Açılı, Sarı | 6c647 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLD Takılabilir 20 ve 30A Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Düz Gövde veya Açılı, Sarı | AE7ZJQ 6C647

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Takılabilir 20 ve 30A Fiş İçin HLD Kilitleme Cihazı, Düz Gövde veya Açılı, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7ZJQ modeli: HLDÇapraz Referans: 6C647
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
€72.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Kilitleme
RenkSarı
uyan5W'a kadar 30A Twist-Lock Fişler
Yükseklik3.1 "
uzunluk7.27 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı4
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 60 Derece C ve minimum sürekli -29 Derece C
Genel Ölçüler7-17/16"H x 4-17/64"W
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.3 / 8 "
genişlik4.27 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıGenel ÖlçülerAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.genişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLDMP 15A ve 20A Düz Uçlu Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Sarı | AC8QHG 3D384 HLDMP1-1 / 8 "çapa kadar Kablo ve 3-3 / 4" Uzun Fişler2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLD2 Kilitleme Cihazı, 20 ve 30A için 3 Telli Açılı Fiş, Sarı | AE7ZJR 6C648 HLD260A'ya kadar Metalik ve Metalik Olmayan Pim ve Kılıf Cihazları, 50A Twist-Lock Fişler5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Takılabilir 20 ve 30A Fiş İçin HLD Kilitleme Cihazı, Düz Gövde veya Açılı, Sarı
€72.80 / Adet