Hubbell Kablolama Cihazı Kellemleri Hldmp | 15a ve 20a Düz Bıçaklı Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Sarı | 3d384 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLDMP 15A ve 20A Düz Uçlu Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Sarı | AC8QHG 3D384

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 15A ve 20A Düz Uçlu Fiş için HLDMP Kilitleme Cihazı, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8QHG Modeli: HLDMPÇapraz Referans: 3D384
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
€48.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fiş Kilitleme
RenkSarı
uyan1-1 / 8 "çapa kadar Kablo ve 3-3 / 4" Uzun Fişler
Yükseklik2.57 "
uzunluk4.22 "
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı Asma Kilit Sayısı2
Çalışma Sıcaklığı.Maksimum sürekli 60 Derece C ve minimum sürekli -29 Derece C
Genel Ölçüler4-1/4"H x 3-9/64"W
Asma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.5 / 16 "
genişlik3.14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluyanYükseklikuzunlukMaks. Alan sayısı Asma Kilit SayısıGenel ÖlçülerAsma Kilit Kelepçesi Maks. Dia.genişlikÜcret
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLD Takılabilir 20 ve 30A Fiş İçin Kilitleme Cihazı, Düz Gövde veya Açılı, Sarı | AE7ZJQ 6C647 HLD5W'a kadar 30A Twist-Lock Fişler3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€72.80
HUBBELL KABLOLAMA CİHAZI-KELLEMS HLD2 Kilitleme Cihazı, 20 ve 30A için 3 Telli Açılı Fiş, Sarı | AE7ZJR 6C648 HLD260A'ya kadar Metalik ve Metalik Olmayan Pim ve Kılıf Cihazları, 50A Twist-Lock Fişler5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 15A ve 20A Düz Uçlu Fiş için HLDMP Kilitleme Cihazı, Sarı
€48.17 / Adet