İngiliz Tc-1050rh Cırcırlı Boru Kesici | 3xtw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL TC-1050RH Cırcırlı Boru Kesici, 1/8 ila 5/8 İnç OD Boru | AD3BRK 3XTW6

IMPERIAL TC-1050RH Cırcırlı Tüp Kesici, 1/8 - 5/8 İnç Dış Çap Tüpü

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3BRK Modeli: TC-1050RHÇapraz Referans: 3XTW6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€41.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
Blade MalzemeTakım Çeliği
gövde MalzemesiAlüminyum ve Cam Takviyeli Naylon
CutsBakır, Alüminyum, Pirinç
Kesme İşlemiracheting
Kesme Kapasitesi1/8 "ila 5/8"
Kolu MalzemeErgonomik
Uzunluk5"
Yedek TekerlekMfr. S32633

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bakır, alüminyum, çelik, pirinç ve paslanmaz çelik boruları verimli bir şekilde kesmek için Imperial TC-1050RH mini cırcırlı kesici
  • Minimum çabayla doğru, spiral içermeyen kesimler elde etmek için mandallı tutamağa monte edilmiştir; dar alanlarda kullanım için ideal
  • Kırılmayı önlemek için sert polimer yapılı cırcır sapına ve kaymaz tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKesme İşlemiKesme KapasitesiUzunlukYedek TekerlekÜcret
IMPERIAL TC-2050 Mini Boru Kesici, 3/16 ila 7/8 İnç OD Boru, Çinko | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050çinkoManuel3/16 "ila 7/8"2.125 "Mfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046€38.31
IMPERIAL TC-1050 Kompakt Boru Kesici 1/8 - 5/8 İnç | AF2PVV 6X857 TC-1050-Kapalı Besleme1/8 "ila 5/8"1.75 "Mfr. S32633€24.19
IMPERIAL TC-1000 Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/8 ila 1-1/8 İnç, Yedek Kesici Tekerlek | AF2PVW 6X858 TC-1000Alüminyum alaşımKapalı Besleme1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046€45.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL TC-1050RH Cırcırlı Tüp Kesici, 1/8 - 5/8 İnç Dış Çap Tüpü
€41.23 / Adet