Imperial Tc-1000 Yüksek Hizmet Boru Kesici | 6x858 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL TC-1000 Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/8 ila 1-1/8 İnç, Yedek Kesici Tekerlek | AF2PVW 6X858

IMPERIAL TC-1000 Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/8 ila 1-1/8 İnç, Yedek Kesici Tekerlek

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PVW Modeli: TC-1000Çapraz Referans: 6X858
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
€45.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
gövde MalzemesiAlüminyum alaşım
CutsBakır, Alüminyum, Pirinç, Çelik, Paslanmaz Çelik
Kesme İşlemiKapalı Besleme
Kesme Kapasitesi1/8" to 1-1/8"
Uzunluk4 15 / 16 "
Yedek TekerlekMfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dış çapları 1000/1 ila 8-1/1 inç arasında değişen bakır, alüminyum, pirinç, çelik ve paslanmaz çelik boruları kesmek için Imperial TC-8 boru kesici
  • Kesicinin tüpe kolay bağlanması için alt kısımda kontaminasyonu önlemek için kapalı besleme vidası ve altta çelik silindirler bulunur
  • Tüpler üzerinde sıkı bir tutuş sağlamak için katlanır rayba bıçağı
  • Stepne ile birlikte gelir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKesme İşlemiKesme KapasitesiUzunlukYedek TekerlekÜcret
IMPERIAL TC-1050RH Cırcırlı Boru Kesici, 1/8 ila 5/8 İnç OD Boru | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHAlüminyum ve Cam Takviyeli Naylonracheting1/8 "ila 5/8"5"Mfr. S32633€41.58
IMPERIAL TC-2050 Mini Boru Kesici, 3/16 ila 7/8 İnç OD Boru, Çinko | AE3ULZ 5GAR2 TC-2050çinkoManuel3/16 "ila 7/8"2.125 "Mfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046€38.31
IMPERIAL TC-1050 Kompakt Boru Kesici 1/8 - 5/8 İnç | AF2PVV 6X857 TC-1050-Kapalı Besleme1/8 "ila 5/8"1.75 "Mfr. S32633€24.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL TC-1000 Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/8 ila 1-1/8 İnç, Yedek Kesici Tekerlek
€45.22 / Adet