Imperial Tc-2050 Kompakt Boru Kesici | 5gar2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

IMPERIAL TC-2050 Mini Boru Kesici, 3/16 ila 7/8 İnç OD Boru, Çinko | AE3ULZ 5GAR2

IMPERIAL TC-2050 Mini Boru Kesici, 3/16 - 7/8 İnç Dış Çap Boru, Çinko

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ULZ Modeli: TC-2050Çapraz Referans: 5GAR2
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
€38.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Kesici
Blade MalzemeTakım Çeliği
gövde Malzemesiçinko
CutsBakır, Alüminyum, Pirinç, Plastik, Paslanmaz Çelik, Çelik
Kesme İşlemiManuel
Kesme Kapasitesi3/16 "ila 7/8"
Uzunluk2.125 "
Yedek TekerlekMfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046
UPC699244130972

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)40.89
Gemi genişliği (cm)31.24
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bakır, alüminyum, çelik, pirinç ve paslanmaz çelik ve diğer boruları dilimlemek için ideal Imperial TC-2050 boru kesici
  • Küçük boyut ve sağlam çelik yapı, kompakt alanlarda çalışmaya izin verir
  • Kapalı besleme vidası tasarımı ve mükemmel aşınma ve aşınma direnci sağlayan genel amaçlı kesici diskler ve hassas işlenmiş tasarım hassas ve spiralsiz kesimler sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiKesme İşlemiKesme KapasitesiUzunlukYedek TekerlekÜcret
IMPERIAL TC-1050RH Cırcırlı Boru Kesici, 1/8 ila 5/8 İnç OD Boru | AD3BRK 3XTW6 TC-1050RHAlüminyum ve Cam Takviyeli Naylonracheting1/8 "ila 5/8"5"Mfr. S32633€41.23
IMPERIAL TC-1050 Kompakt Boru Kesici 1/8 - 5/8 İnç | AF2PVV 6X857 TC-1050-Kapalı Besleme1/8 "ila 5/8"1.75 "Mfr. S32633€24.19
IMPERIAL TC-1000 Yüksek Hizmet Boru Kesici, 1/8 ila 1-1/8 İnç, Yedek Kesici Tekerlek | AF2PVW 6X858 TC-1000Alüminyum alaşımKapalı Besleme1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. No. S75015 ve Mfr. No. S75046€45.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

IMPERIAL TC-2050 Mini Boru Kesici, 3/16 - 7/8 İnç Dış Çap Boru, Çinko
€38.31 / Adet