INGERSOLL-RAND Çarpma Yağlamalı Hava Kompresörü Pompası
stil | Model | Yağ kapasitesi | Delik Dia. | Volan Çapı | Çıkış Boyutu | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100 | 2 1/2 adet | 5 1/2", 3" | - | - | 29 13 / 16 " | 25 13 / 16 " | 26.5 " | CCW | €7,334.09 | |
B | SS3 Çıplak | 16.9 oz. | 2.75 " | - | - | 12 " | 15 " | 13 " | CCW | €948.10 | |
C | 2340 | 28 fl.oz. | 3", 1 3/4" | 13 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19.5 " | 16 " | 18.187 " | CCW | €1,827.09 | |
B | SS5 Çıplak | 40 oz. | - | - | - | 14 " | 20 " | 15 " | CCW | €1,222.29 | |
D | TS5 Çıplak | 40.64 fl. oz. | - | 14 1 / 2 " | - | 14 " | 24 " | 15 " | CCW | €3,516.57 | |
E | 2475 | 43 oz. | 4 ", 2-1 / 2" | - | - | 21.5 " | 17.187 " | 19 11 / 16 " | CW | €2,703.68 | |
F | 2545 | 74 fl. oz. | 5", 2 3/4" | 17 9 / 16 " | 3 / 4 " | 25 13 / 16 " | 20 13 / 16 " | 27.625 " | CW | €5,022.95 |
Splash Lubricated Hava Kompresörü Pompası
Ingersoll-Rand sıçrama yağlamalı hava kompresör pompaları, sürekli çalışma ve daha uzun pompa ömrü için tasarlanmış Tip 30 dökme demir silindirlere, kafalara ve çerçevelere sahiptir. Bu pompalar, iki kademeli pistonlu hava kompresörü sayesinde ağır hizmet tipi endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Dengeli ve sessiz çalışması için hassas şekilde dengelenmiş radyal krank miline, 15000 saatin üzerinde sorunsuz hizmet sağlayan dayanıklı dökme demir pompaya ve çalışma sıcaklığını düşüren ve pompa ömrünü artıran %100 bakır kanatlı ara soğutucuya sahiptirler. 135 ve 175 PSI basınç varyantlarında mevcut olan geniş bir Ingersoll-Rand pompa yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kilitli Zımpara Diskleri
- Boya Kalkanları ve Trim Kılavuzları
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcılar
- Mobil Yağ Soğutucular
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- Anahtarlar
- Vinçler
- Özel Isıtıcılar
- Merdiven Platformları ve İskele
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- GREENLEE Yalıtımlı Crimper
- EVERPURE Ön filtre sistemi
- ELECTROMARK kalibrasyon mühürleri
- LOVEJOY BWLC Serisi, Körüklü Kelepçe Tipi Kaplinler Metrik Delikler
- COOPER B-LINE BB40 Serisi Unimount Tek Çeteli Montaj Braketleri
- GRUVLOK Epdm Çek Valfler
- SECURALL PRODUCTS B6400 Serisi Tehlikeli Madde Varil Saklama Dolapları
- KIMBLE CHASE Konik Conta Giriş Adaptörleri
- DAYTON Düşük Taç Palamut Fındık