Hava kompresörü pompaları gaz tüpü doldurma, pnömatik HVAC sistemlerini veya aletleri çalıştırma ve lastikleri doldurma gibi havayla çalışan uygulamalar için havayı sıkıştırmak için kullanılır. Otomotiv, medikal, yiyecek ve içecek, petrol ve ilaç endüstrilerinde kullanım için idealdirler.
Ingersoll Randhava, akışkan, enerji, özel araç ve medikal teknolojilerinde pazar lideri olan , ağır hizmet tipi endüstriyel uygulamalarda silindirlere basınçlı hava sağlamak için hava kompresörü pompaları üretmektedir. Bunlar
hava kompresörü pompaları sürekli çalışma, yapısal güç ve dayanıklılık için dökme demir konstrüksiyona sahiptir. Gürültüsüz sorunsuz çalışmak için doğru şekilde dengelenmiş sarkık bir krank mili ile donatılmıştır.
Ingersoll Rand TS5 Çıplak hava kompresörü pompası, dikey bir hava silindirine uyar ve sürekli elektrikle çalışan sıkıştırma için 5 hp'lik bir motora bağlanır. Ingersoll Rand TS5 kompresör pompası, dahili ısıtmayı azaltmak ve verimliliği artırmak için bakır kanatlı ara soğutuculara sahip 2 derece radyal kanatlara sahip 360 kademeli çıkarılabilir silindirlere sahiptir. Ingersoll Rand TS5 pistonlu pompanın silindirleri, bakım ve servis kolaylığı için tek parça biyel koluna ve krank miline birkaç aşınan parça ile bağlanmıştır. Ingersoll Rand TS5 pompasının iç dişlileri ve yatakları, bir yağ pompası gereksinimini ortadan kaldırmak için sıçramalı yağlama kullanılarak yağlanır, bu da bu kompresör pompasını, bir yağ pompası kullanılarak yağlanan hava kompresörlerine kıyasla daha ucuz hale getirir. Ingersoll Rand TS5 pompasında ayrıca her zaman yağlama için yeterli yağı tutmak için bir yağ doldurma portu bulunur. Ingersoll Rand TS5 kompresör pompası, artırılmış hacimsel verimlilik ve korozyon direnci için paslanmaz çelik parmak valfe sahip bir NPT çıkışı aracılığıyla basınçlı hava sağlar.
3 ila 15 hp arasında değişen güç değerlerinde mevcut olan bu Ingersoll Rand hava kompresörü pompalarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Kullanım Alanları:
Ingersoll Rand TS5 kompresör pompası, otomotiv servisi, kaporta atölyeleri, makine atölyeleri, üretim ve üretim hatları, ağaç işleme atölyeleri, araba yıkama atölyeleri, genel bakım ve onarım atölyeleri ve tarım çiftlikleri gibi çeşitli ticari ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir bir basınçlı hava kaynağı sunar.
Özellikler:
- Ingersoll Rand TS5 kompresör pompası, bir hava silindiri aracılığıyla doğrudan veya dolaylı kullanım için basınçlı hava sağlayan 5 hp'lik bir motorla çalıştırılır.
- Ingersoll Rand TS5 pompası, sarkık krank milinin hız dalgalanmalarını yumuşatmak ve sessiz çalışmayı sağlamak için saat yönünün tersine dönen hassas dengeli bir volan kullanır.
- Kirleticilerin Ingersoll Rand TS5 pompa ünitesinin içine girmesini önlemek için bir giriş havası filtresine sahiptir.
- Ingersoll Rand TS5 pompa, korozyon direnci, dayanıklılık ve zorlu kullanım nedeniyle bükülmeyi / kırılmayı önlemek için paslanmaz çelik parmak valfli dökme demir yapıya sahiptir.
- Bu Ingersoll Rand TS5 pistonlu pompa, maksimum 2 psi hava basıncında 16.5 cfm hava vermek için 175 kademeli silindire sahiptir.
- 2 kademeli silindirleri, çalışma sıcaklıklarını azaltmak, verimliliği artırmak ve pompa ömrünü uzatmak için aralarında kanatlı stil ara soğutuculara sahiptir.
- Ingersoll Rand TS5 pompası, yağlama yağının periyodik olarak yeniden doldurulması için bir yağ doldurma ağzı ve bir yağ seviyesi gözetleme camı ile donatılmıştır.
- Ingersoll Rand TS5 kompresör pompasının dahili bileşenleri, sıçramalı yağlama tekniği kullanılarak yağlanır. Sıçrayarak yağlama, yağ karterindeki yağın, bağlantı çubuklarının büyük uçlarını kullanarak yağ buharı veya damlacıkları oluşturmak için yağ karterinden toplayarak silindirlere yukarı doğru sıçramasıdır. Bu yağ damlacıkları yataklardan geçerek hareketli parçaları yağlar.
- Ingersoll Rand TS5 kompresör pompası, basınçlı hava sağlamak için 0.5 inçlik bir NPT çıkışına sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Bakım kitleri: Raptor Supplies Ingersoll Rand TS5 sunabilir başlangıç ve bakım kitleri iki yıllık çalışma için gerekli tüm parçalar ve koruma araçlarıyla birlikte. Ingersoll Rand TS5 bakım kitleri, fabrikada önerilen yıllık bakım sağlar ve optimum kompresör performansı sağlar.
- Düşük Yağ Koruması: Ingersoll Rand TS5 hava kompresörü pompasına bir düşük yağ koruyucusu yağ seviyesi belirli bir eşiğin altındaysa hava kompresörünün çalışmasını engeller.
- Hava Silindir ve Motor: Ingersoll Rand TS5 hava kompresörü pompası, basınçlı havayı bir hava silindirinde depolamak için 5 hp'lik bir motor kullanılarak çalıştırılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Ingersoll Rand TS5 hava kompresörü pompası, çevre sağlığı, kullanıcı güvenliği ve verimli performans sağlamak için ISO standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Ingersoll Rand TS5 hava kompresörü pompa ünitesi fabrikada monte edilmiş olarak gelir. Ancak, en iyi performans için volan, valfler, seçici anahtar ve diğer parçaların kullanıcı tarafından ayarlanması veya takılması gerekebilir.
- Kompresör pompasını güvenli bir şekilde monte ettikten sonra, güç kaynağı için bir motora ve basınçlı havayı depolamak için bir hava silindirine bağlanması gerekir.
- Kullanıcılar, Ingersoll Rand TS5 hava kompresörü pompasının herhangi bir sıvı veya yağlayıcı olmadan sevk edildiğini unutmamalıdır. Kompresör pompasını çalıştırmak için üniteyi uygun yağ / yağlayıcı ile doldurmalıdırlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Ingersoll Rand TS5 Çıplak hava kompresörü pompasının başka çeşitleri var mı?
A. Ingersoll Rand TS5 Çıplak hava kompresörü pompası, aşama sayısına, güç değerlerine ve çıkış boyutuna bağlı olarak çeşitli varyantlarda gelir. Raptor Supplies sahip hava kompresörü pompaları (135 psi maksimum hava basıncı) sunar. 1 / 2 inç ve 3 / 8 inç çıkış boyutları.
S. Ingersoll Rand TS5 Çıplak kompresör pompası nerede üretilir?
A. Ingersoll Rand TS5 Çıplak kompresör pompası, Ingersoll Rand'ın Campbellsville, Kentucky, ABD'deki üretim tesisinde üretilmiştir.
S. Ingersoll Rand TS5 Bare kompresör pompasını kullanırken kullanıcıların dikkat etmesi gereken güvenlik noktaları nelerdir?
A.
- Kompresör pompasının çevresinde çevreden gelen havayı emmek için yeterli boşluk olmalıdır.
- Optimum performans için ideal çalışma sıcaklıklarını 32 ila 100 derece F arasında koruyun.
- Pompayı hava silindiri üzerine monte etmek için gerekirse kaldırma ekipmanı kullanın.
- Uzun ömür sağlamak için kompresör tahliye çıkışlarında esnek borular kullanın.
- Güvenli çalışma için üniteyi uygun şekilde topraklayın.
- Uygun seviyede yağlayıcı ile çalıştırmayın.
- Volan dönüş yönünün motor veya kayış tahrik kapağındaki işaretlerle aynı olduğundan emin olun.
S. Hava kompresörü pompaları satın almadan önce hangi faktörler dikkate alınmalıdır?
A.
- Kullanıcılar, döner veya pistonlu tip pompalara ihtiyaç duyup duymadıklarını ve uygulamaların tek kademeli veya çok kademeli çalışmayı gerektirip gerektirmediğini kontrol etmelidir. Çok kademeli pompalar genellikle tek kademeli pompalardan daha yüksek basınçlı hava üretir.
- Ayrıca bir hava kompresörü pompasının güç derecesini (beygir gücü - hp cinsinden) not etmelidirler. Beygir gücü ne kadar yüksekse, maliyet de o kadar yüksek olur. Bu nedenle, uygulama gereksinimlerinize göre güç derecesini seçin.
- Özel uygulamalar, belirli bir miktarda hava basıncı ve hava akış hızı gerektirir. Bir hava kompresörü pompası tarafından sunulan maksimum hava basıncı ve hızı ve hacmi, satın almadan önce uygulama ile eşleştirilmelidir. CFM (dakikada fit küp), bir kompresörün önceden ayarlanmış bir basınç seviyesinde üretebileceği maksimum hava miktarını belirtir.