Ingersoll-Rand SS5 çıplak hava kompresör pompası otomotiv tamir atölyelerinde, üretim tesislerinde ve şantiyelerde kullanılır. Gücü verimli bir şekilde basınçlı hava olarak depolanan potansiyel enerjiye dönüştürerek çok sayıda pnömatik alet ve makineyi kolaylaştırır.
Özellikler:
- Verimli operasyonlar için sıçramalı yağlama sunar.
- Bu Ingersoll Rand SS5 pompa, gelişmiş performans için bir volanla birlikte gelir.
- Uzun vadeli güvenilirlik için dökme demir yapıya sahiptir.
- Bu Ingersoll Rand SS5 pompası, daha yüksek verimlilik için A kesitli bir oluk ile donatılmıştır.
- Daha fazla dayanıklılık için paslanmaz çelik parmak valfiyle entegre edilmiştir.
- Bu Ingersoll Rand SS5 modeli, sistemlere kolay bağlantı için bir NPT çıkış bağlantı tipine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Ingersol Rand 38440228 Soğutma sıvısı: Bu soğutucu hava kompresörünün düzgün çalışması için kullanılır ve pompanın bakımı için idealdir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Bir parmak valfinin işlevi nedir?
A. Parmak valfinin yönü, sıvı veya gaz akışını kontrol etmek için valfin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (açma yönü saat yönünün tersidir) belirler.
S. Pompa nelerden yapılmıştır?
A. Ingersoll-Rand SS5 pompası, zorlu ortamlarda mükemmel dayanıklılık için yüzde 100 dökme demir yapı sunar.
S. Bir hava kompresöründe sıçramalı yağlama nedir?
A. Pompa, biyel koluna sabitlenmiş bir kepçe (yağla doldurulmuş) kullanır. Pompa çalışırken, sorunsuz çalışması için yağ hareketli bileşenlerin üzerine sıçrar. Bu teknik, bir yağ pompası ihtiyacını ortadan kaldırır ve bakımı kolaydır.
S. Ingersoll Rand SS5 hava kompresörü pompasını nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
A.
- Düzenli olarak yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin ve gevşek bağlantıları sıkın.
- Kullanmadan önce dış yüzeyini nemli bir bezle temizleyin ve kuru olduğundan emin olun.
- Hava filtresini üreticinin önerdiği şekilde değiştirin.
- Yağ seviyesini ve kalitesini düzenli olarak kontrol edin, gerekirse yeniden doldurun veya değiştirin.
- Kompresörün sıcaklığını izleyin ve uygun havalandırmayı sağlayın.
S. Hava kompresörü pompası seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
- Gerekli hava basıncı ve hacmi.
- Mevcut güç kaynağı türü.
- Görev döngüsü ve amaçlanan kullanım.
- Taşınabilirlik ve alan kısıtlamaları.
- Bakım gereksinimleri ve maliyetleri.
S. Raptor Supplies Ingersoll Rand'ın başka 2 kademeli hava kompresörü pompalarını sunuyor musunuz?
C. Evet, diğer 2 kademeli hava kompresörü pompalarını arayan müşteriler aşağıdakileri tercih edebilir: TS5 çıplak pompa dikey bir hava silindirine sığan ve sürekli elektrikle çalıştırılan sıkıştırma için 5hp'lik bir motora bağlanan. Bu pompa, 2 derecelik radyal kanatçıklara sahip 360 aşamalı çıkarılabilir silindirlerin yanı sıra dahili ısınmayı azaltmak ve verimliliği artırmak için bakır kanatlı ara soğutuculara sahiptir. Bu pistonlu pompanın silindiri, kolay bakım ve servis için tek parçalı bir bağlantı çubuğuna ve krank miline bağlanmıştır. Ayrıca Ingersoll Rand'ı da tercih edebilirsiniz 2340 hava kompresörü pompası, kirletici maddelerden koruyan bir giriş hava filtresine sahiptir. Maksimum 2 psi basınç değerinde 14 CFM sağlayan 175 aşamalı silindirlerle birlikte gelir. Bu pompa, iç bileşenlerin iyi yağlanmasını sağlamak için sıçramalı yağlama sunan bir yağ doldurma portuyla donatılmıştır. Verimli hava dağıtımı için 0.5 inç NPT çıkışına sahiptir ve dayanıklılık ve hacimsel verimlilik için parmak valfli dökme demir yapıya sahiptir.