Ingersoll Rand SS3 çıplak hava kompresör pompası, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda pnömatik aletlere, makinelere ve ekipmanlara güç sağlamak için sabit ve güvenilir bir basınçlı hava kaynağı oluşturmak için idealdir. Atölyelerde, şantiyelerde, üretim tesislerinde ve otomotiv garajlarında kullanılır.
Özellikler:
- Paslanmaz çelikten yapılmış bir valfe ve korozyon direnci ve 135 psi'ye kadar olan basınca dayanmak için dökme demirden yapılmış bir silindire sahiptir.
- Gücü (dizel / benzinli motor veya elektrik motoru kullanarak) basınçlı havada depolanan potansiyel enerjiye dönüştürür.
- Bir filtre, pompa ve volan içerir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. 1 ve 2 kademeli hava kompresörleri arasındaki fark nedir?
A. Tek kademeli hava kompresörleri, çift kademeli hava kompresörlerinden daha az enerji üretir. Bu düşük enerji çıkışı, özellikle küçük bir süre için el aletlerini çalıştırmak için tipik olarak yeterlidir.
S. Bu Ingersoll Rand SS3 çıplak hava kompresörü pompasının silindiri değiştirilebilir mi?
A. Kolay bakım sağlayan çıkarılabilir silindirlere sahiptir.
S. Bu Ingersoll Rand hava kompresörü pompasında ne tür yağlama kullanılıyor?
C. Bu Ingersoll Rand SS3 kompresör pompası, hareketli parçalara sürekli yağ beslemesi sağlayan sıçratmalı yağlama kullanır. Bu, tutarlı performansın korunması ve aşınma ve yıpranmanın azaltılması açısından yararlı olabilir.
S. Bu Ingersoll Rand hava kompresörü pompasının serbest akış hızı nedir?
C. Maksimum 135 cfm basınçta 10.3 psi serbest hava akış hızına izin verir.
S. Ingersoll Rand SS3 çıplak hava kompresörü pompasının yağ kapasitesi nedir?
A. 16.9 fl oz yağ kapasitesine sahiptir.