JOHNSON CONTROLS Akış Anahtarları
stil | Model | Tip | Bağlantı boyutu | İletişim değerlendirmesi | Gerilim | Akış hızı | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Maks. Alan sayısı HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F261KEH-V01C | Düşük Akış | 1/2 FNPT x 1/2 FNPT | 16A @ 120 VAC - Tam Yük | 24V-230V | 0.6 gpm - 17 gpm | 140 | 250 | 1 | €374.26 | |
B | F261KFH-V01C | Düşük Akış | 3/4 FNPT x 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - Tam Yük | 24V-230V | 0.6 gpm - 17 gpm | 140 | 250 | 1 | €372.20 | |
A | F261KFH-V02C | Düşük Akış | 3/4 FNPT x 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - Tam Yük | 24V-230V | 0.6 gpm - 17 gpm | 140 | 250 | 1 | €385.04 | |
A | F261MEH-V01C | Düşük Akış | 1/2 FNPT x 1/2 FNPT | 16A @ 120 VAC - Tam Yük | 24V-230V | 0.6 gpm - 17 gpm | 140 | 250 | 1 | €520.20 | |
A | F261MFH-V01C | Düşük Akış | 3/4 FNPT x 3/4 FNPT | 16A @ 120 VAC - Tam Yük | 24V-230V | 0.6 gpm - 17 gpm | 140 | 250 | 1 | €575.12 | |
C | F261MAH-V01C | Standart Akış | 1 MNPT | 16A @ 120 VAC - Tam Yük | 24V-230V | 2.5 gpm - 760 gpm | 140 | 250 | 1 | €444.65 | |
A | F261KAH-V01C | Standart Akış | 1 MNPT | 16A @ 120 VAC - Tam Yük | 24V-230V | 2.5 gpm - 760 gpm | 140 Dereceleri | 250 Dereceleri | 1 | €349.62 | |
A | F261MAL-V01C | Standart Akış | 1" | 10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Görevi | 4-120V | 2.5 gpm - 760 gpm | 140 ° F | 250 ° F | 1 hp | €526.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yemekler ve Petri Yemekleri
- Strip Chart Sıcaklık Kayıt Cihazları
- 5S Kırmızı Etiket İstasyonları
- Davlumbaz Dolapları ve Sehpaları
- Fiberglas Tüp Stoku
- Mağaza Mobilyaları
- HVAC Motorları
- Rainwear
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- WALTER TOOLS 1/2 "Yazılı Daire, SNGN, Kare, Karbür Torna Uç
- ENPAC Muşamba Örtüsü
- SURION Yardımcı bağlantılar
- BESSEY Çubuk Kelepçe / Ayırıcılar
- 3M Genel Amaçlı Temizleyici
- AMS Planya Burguları, Hızlı Bağlantı
- VICTOR Kaynak Nozulları
- WESTWARD Soket Bit Setleri
- MORSE DRUM Aşırı Yük Röleleri
- LITTLE GIANT Sumostance Fiberglas Uzatma Merdiveni, Zemin İşaretli, V-Runglu ve Sabit Ayaklı