Johnson Controls ; F261kah-v01c | 35lz18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Akış Anahtarı, Tip 3R Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Akış Anahtarı, Tip 3R Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4VBM Modeli: F261KAH-V01CÇapraz Referans: 35LZ18
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
€349.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
gövde MalzemesiPaslanmaz Çelik Kürekli Plastik
uymaUL, CE, RCM Uyumlu
Bağlantı boyutu1 MNPT
İletişim değerlendirmesi16A @ 120 VAC - Tam Yük
Akış hızı2.5 gpm - 760 gpm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı140 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si760
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 Dereceleri
Maks. Alan sayısı HP1
Maks. Basınç290
Min. Ortam Sıcaklığı-40 derece
Min. Akış hızı2.5
Min. Akışkan Sıcaklığı-20 derece
Ürün Veri Sayfasıjohnson-controls-f261kah-v01c.pdf
Anahtar MuhafazasıNEMA 3R
Anahtar TürüSPDT
TipStandart Akış
UPC466548143560
Gerilim24V-230V
Islanan MalzemelerViton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Johnson Controls F261KAH-V01C etilen glikol, yağ, su ve tehlikeli olmayan sıvıları taşıyan sıvı hatlarını düzenlemek için tasarlanmış sıvı akış anahtarı
  • 250 F dereceye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanmak için Viton diyafram ve zorlu endüstriyel koşullara karşı koruma için NEMA 3R dereceli polikarbonat muhafaza
  • UL listeli, CE sertifikalı ve RCM uyumlu
  • 1 inç'e eşit veya daha büyük boru boyutlarına sahip uygulamalar için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlantı boyutuİletişim değerlendirmesiGerilimAkış hızıMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. Alan sayısı HPÜcret
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CDüşük Akış1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€374.26
JOHNSON KONTROLLERİ F261KFH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CDüşük Akış3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€372.20
JOHNSON KONTROLLERİ F261KFH-V02C Akış Anahtarı | AH4VBJ 35LZ14 F261KFH-V02CDüşük Akış3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€385.04
JOHNSON KONTROLLERİ F261MEH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CDüşük Akış1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€520.20
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CDüşük Akış3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€575.12
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Akış Anahtarı, NEMA 4 Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CStandart Akış1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Görevi4-120V2.5 gpm - 760 gpm140 Derece F250 Derece F1 hp€526.51
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Akış Anahtarı, NEMA 4 Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CStandart Akış1 MNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V2.5 gpm - 760 gpm1402501€444.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Akış Anahtarı, Tip 3R Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC
€349.62 / Adet