Johnson Controls F261MAL-V01C akış anahtarı, sıvı akışını izleyecek ve optimum sistem performansı ve güvenliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu anahtar boru hatlarında, pompalarda ve soğutma sistemlerinde düşük veya aşırı akış hızlarını tespit etmek, ekipman hasarını, aşırı ısınmayı veya verimsizlikleri önlemek için kullanılır.
Özellikler:
- Johnson Controls F261MAL-V01C akış anahtarı, 2.5 ila 760 GPM arasında değişen akış hızlarına sahiptir.
- Açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık ve dayanıklılık için paslanmaz çelik kanatlı plastik gövdeye sahiptir.
- Bu F261MAL-V01C akış anahtarı, sızıntıyı önlemek için 2 Viton contayla donatılmıştır.
- -20 ila 250 derece F arasındaki akışkan sıcaklıklarında ve 290 psi'ye kadar basınçlarda çalıştırılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu F261MAL-V01C akış anahtarının bağlantı boyutu nedir?
C. F261MAL-V01C, 1 inç MNPT bağlantı boyutuna sahiptir.
S. Bu F261MAL-V01C akış anahtarı için hangi bakım gereklidir?
C. Düzgün işlevselliği sağlamak için düzenli inceleme, temizlik ve test yapılması önerilir.
S. F261MAL-V01C akış anahtarı farklı voltajlarda kullanılabilir mi?
C. Evet, 4V ile 120V arası voltajlarda kullanılabilir.