Johnson Controls | Akış Anahtarı | 261lz02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

JOHNSON KONTROLLERİ F261KFH-V02C Akış Anahtarı | AH4VBJ 35LZ14

JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Akış Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4VBJ Modeli: F261KFH-V02CÇapraz Referans: 35LZ14
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
€385.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
gövde MalzemesiPaslanmaz Çelik Kürekli Plastik
uymaUL, CE, RCM Uyumlu
Bağlantı boyutu3/4 FNPT x 3/4 FNPT
İletişim değerlendirmesi16A @ 120 VAC - Tam Yük
Akış hızı0.6 gpm - 17 gpm
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı140
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si17
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250
Maks. Alan sayısı HP1
Maks. Basınç290
Min. Ortam Sıcaklığı-40
Min. Akış hızı0.6
Min. Akışkan Sıcaklığı-20
Anahtar MuhafazasıNEMA 3R
Anahtar TürüSPDT
TipDüşük Akış
Gerilim24V-230V
Islanan MalzemelerViton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)31.12
Gemi genişliği (cm)11.43
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlantı boyutuİletişim değerlendirmesiGerilimAkış hızıMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMaks. Alan sayısı HPÜcret
JOHNSON CONTROLS F261KEH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBG 35LZ12 F261KEH-V01CDüşük Akış1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€374.26
JOHNSON KONTROLLERİ F261KFH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBH 35LZ13 F261KFH-V01CDüşük Akış3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€372.20
JOHNSON KONTROLLERİ F261MEH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBK 35LZ15 F261MEH-V01CDüşük Akış1/2 FNPT x 1/2 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€520.20
JOHNSON CONTROLS F261MFH-V01C Akış Anahtarı | AH4VBL 35LZ16 F261MFH-V01CDüşük Akış3/4 FNPT x 3/4 FNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V0.6 gpm - 17 gpm1402501€575.12
JOHNSON CONTROLS F261KAH-V01C Akış Anahtarı, Tip 3R Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBM 35LZ18 F261KAH-V01CStandart Akış1 MNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V2.5 gpm - 760 gpm140 Dereceleri250 Dereceleri1€349.62
JOHNSON CONTROLS F261MAL-V01C Akış Anahtarı, NEMA 4 Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBN 35LZ20 F261MAL-V01CStandart Akış1"10A @ 120V AC/360VA @ 120V AC Pilot Görevi4-120V2.5 gpm - 760 gpm140 Derece F250 Derece F1 hp€526.51
JOHNSON CONTROLS F261MAH-V01C Akış Anahtarı, NEMA 4 Muhafaza, 1, 2, 3 ve 6 İnç SS Kanatlar, SPDT, 24V-240 VAC | AH4VBP 35LZ21 F261MAH-V01CStandart Akış1 MNPT16A @ 120 VAC - Tam Yük24V-230V2.5 gpm - 760 gpm1402501€444.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

JOHNSON CONTROLS F261KFH-V02C Akış Anahtarı
€385.04 / Adet