Lasco 435080 | Dişi Adaptör 8 İnç Slip X Fpt | 22fm29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LASCO 435080 Dişi Adaptör 8 İnç Kayma x Fpt | AF7QFG 22FM29

LASCO 435080 Dişi Adaptör 8 İnç Kayma x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QFG Model: 435080Çapraz Referans: 22FM29
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
€89.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Adaptör
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı TürüSoket x FNPT
uzunluk9.25 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu8"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
LASCO 435010 Dişi Adaptör 1 İnç Slip x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010BeyazSoket x FNPT2.18 "450 psi @ 73 Derece F1"€1.10
LASCO 435005BC Dişi Adaptör 1/2 İnç Slip x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCBeyazSoket x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.64
LASCO 435007BC Dişi Adaptör 3/4 İnç Slip x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCBeyazKayma x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.14
LASCO 1435-007 Dişi Adaptör Ek Parçası x Fnpt 3/4 İnç Pvc | AB6UYK 22FN27 1435-007GriX FNPT ekle2.54 "280 psi @ 73 Derece F3 / 4 "€4.57
LASCO 1435-020 Dişi Adaptör Ek x Fnpt 2 İnç Pvc | AB6UYL 22FN31 1435-020GriX FNPT ekle3.08 "170 psi @ 73 Derece F2"€12.92
LASCO 435015 Dişi Adaptör 1-1 / 2 İnç Slip x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015BeyazSoket x FNPT2.24 "-1.5 "€1.84
LASCO 435012 Dişi Adaptör 1-1 / 4 İnç Slip x Fpt | AF7PUD 22FJ12 435012BeyazSoket x FNPT2.19 "-1.25 "€1.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LASCO 435080 Dişi Adaptör 8 İnç Kayma x Fpt
€89.08 / Adet