LEESON
filtre
Motorlar
Güç iletimi
Pnömatik
Electrical
Motorlar filtre
Kesin Amaçlı AC MotorlarHepsini gör
50 Hz Motorlar Konveyörler, üfleyiciler, pompalar ve hava kompresörlerinde 12 Hz uygulamalar için özel olarak tasarlanmış 50 uçlu kapasitör başlatmalı ve tek / üç fazlı motorları içerir. 155 derece C'ye kadar sıcaklıklara dayanacak B / F Sınıfı yalıtım özelliği
Hava Kompresörü Motorları Kesin Amaçlı Motorlar Sağlam mekanik yapı ve yüksek arıza torku gerektiren hava kompresörü, fan, pompa ve üfleyici görev uygulamaları için tasarlanmış tek / üç fazlı motorlar. Daha güvenli ve sorunsuz çalışma için çift korumalı bilyalı rulmanlar, yüksek verimli bakır sargılar ve çift dönüş özelliği
Çiftlik Hizmet Motorları Toza, kire veya suya maruz kalabilecek tarım ve tarım ekipmanlarını (konveyörler, besleyiciler, fanlar ve silo boşaltıcılar gibi) içeren uygulamalar için en uygun tek / üç fazlı motorlar. Çift sızdırmaz bilyalı rulmanlar, bir conta kondansatör muhafazası ve bir kablo kanalı kapağı içerir
Tehlikeli Konum Motorları Yanıcı toz / patlayıcı gazlar içeren tehlikeli ortamlar için tasarlanmıştır. Gazların / buharların dahili patlamasına dayanacak çift korumalı ve önceden yağlanmış bilyalı rulmanlara sahiptir ve tamamen kapalı motorlardır (fan soğutmalı veya havalandırmasız)
Sabit Elektrikli Alet Motorları Masa testereleri, planyalar ve torna tezgahları gibi ağaç işleme ekipmanları için tasarlanmıştır. Tahta talaşlarının ve tozun motora girmesini önlemek için tamamen kapalı bir tasarıma sahiptir, TEFC muhafazaları ile birlikte gelir ve 115 ila 230 V arasında değişen voltajlarda sunulur. Sınıf B ve F yalıtım çeşitleri de mevcuttur
Vektör Motorları Sabit ve değişken tork gerektiren makineler için tasarlanmış UL onaylı ve CSA sertifikalı motorlar. Daha yüksek verimlilik için kapasitör başlatma / çalıştırma tasarımı ve 180 dereceye kadar sıcaklık aralıkları için F & H Sınıfı invertör dereceli yalıtım sistemi özelliği.Normalde kapalı termostatlarla donatılmıştır
Yıkama Motoru Ara sıra yıkamalara maruz kalan uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. Amper çekişini azaltmak için kapasitör başlatma / çalıştırma tasarımının yanı sıra dinamik olarak dengelenmiş rotorlar ve manuel sıfırlama aşırı yük koruması içerir. Montaj giderleri, etkili ve esnek kurulum sağlar
Genel Amaçlı AC MotorlarHepsini gör
AC Motorlar Üfleyiciler, pompalar, konveyörler ve diğer endüstriyel makinelerde kullanım için EPACT ve premium enerji verimliliği standartlarına göre tasarlanmıştır. Dönen bir manyetik alan yardımıyla enerji üretin. Farklı tehlikeli konum sınıflarında, muhafazalarda, montaj elemanlarında ve beygir gücü değerlerinde mevcuttur
Fren Motorları Motoru anında durdurmak için Stearns yüksek devirli frenlere sahip 50/60 hz fren motorları; hızlı tepki tutma ve kırma işlemleri gerektiren uygulamalar için idealdir. Kirletici maddelerin girmesini önlemek için TENV / TEFC / DP muhafazasıyla donatılmış olarak gelin
Metrik Üç Fazlı Motorlar AC gücüyle çalışır ve metrik ölçülere sahip takım tezgahları için yedek motor olarak kullanılır. Özellik Leeson'un voltaj yükselmelerine karşı koruma için patentli İnverter Dereceli Yalıtım Sistemi ve artırılmış hava akışı verimliliği için çelik fan kapağı ve düşük gürültülü fan. Çalışma voltajı 12 ile 575 V arasında değişir
DC MotorlarHepsini gör
DC Motor ve Kontrol Grupları Tüm çalışma aralığı boyunca ayarlanabilir hız, dinamik fren ve sabit tork özellikleri gerektiren uygulamalar için ideal olarak kullanılır. Darbe yüklerini ve titreşimleri emmek için çelik cıvatalı bir tabana sahiptir ve 1.00 ve 1.38 form faktörü seçenekleriyle sunulur
DC Daimi Mıknatıslı Motorlar Başlatma gücü için kalıcı mıknatıslar kullanın. Yüksek verimlilik ve güç yoğunluğu ve düşük bakım gereksinimleri ile bilinir. C yüzü daha az taban ve TEFC muhafazalarına sahip olun.
Genel Amaçlı DC Motorlar Yükün hıza göre değişmediği uygulamalarda kullanıma uygun yüksek başlangıç torklu motorlar. Kaldıraçlarda, konveyör bantlarda, pozitif deplasmanlı pompalarda ve karıştırıcılarda mekanik yükler veya çalıştırılması zor uygulamalar için tasarlanmıştır. TENV ve TEFC varyantları mevcuttur.
Pompa MotorlarıHepsini gör
Jet Pompa Motorları Endüstriyel ve ticari pompalama uygulamaları için tasarlanmış CSA sertifikalı ve UL onaylı motorlar; 416 paslanmaz çelik dişli şaft ve hızlı bağlantılı terminal kartına sahiptir. Damla kapak kitleriyle ve tek ve üç fazlı motor tasarımlarında mevcuttur
Basınçlı Yıkama Motorları
HVAC MotorlarıHepsini gör
Kondenser Fan Motorları HVAC / TEFC kondenser fan motorları, hassas bileşenleri tozdan, nemden veya kirden korumak için şaft uçlarında kapalı muhafazalara ve kayış tahrikli fanları verimli bir şekilde kullanmak için yüksek başlangıç torku özelliğine sahiptir.
Ayaklı Fan Motorları Ayaklı fanlar için özel olarak tasarlanmıştır (zemine monteli, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir fanlar). Malzeme taşıma ekipmanına takmak için boyunduruk bağlantılarıyla birlikte mevcuttur. TEAO muhafazası, kirleticileri uzak tutarken havalandırma sağlar. CSA onaylı ve UL listeli
Leeson hakkında
Leeson, UL ve CSA tarafından tanınan AC ve DC motorlar, redüktörlü motorlar ve motor aksesuarlarının lider sağlayıcısıdır. Bu motorlar, ticari ve endüstriyel ortamlarda sağlam kullanım için idealdir ve pompalarda, kompresörlerde, üfleyicilerde ve fanlarda yaygın olarak kullanılır. Markanın 1 ve 3 fazlı AC motorlar patlamaya dayanıklıdır ve tarım, ağaç işleme ve metalurji endüstrilerindeki sürekli görev uygulamaları için tasarlanmıştır. Leeson DC motorları, gıda işleme uygulamaları için uygun, düşük form faktörüne sahip, SCR dereceli genel amaçlı motorlardır.
Başlıca Ticari İsimler
eko Ag
Bu motorlar, tarım tarım makineleri için idealdir. Yüksek tork performansı sağlarlar ve verimliliği %22'ye kadar artırırlar. Ek koruma ve uzun ömür için sızdırmaz bilyalı rulmanlara sahiptirler. Bunlar...Daha fazla oku
Aşırı Ördek Ultra
Sürekli olarak yüksek basınçlı spreylere ve sert kimyasallara maruz kaldığında, en küçük çatlak bile motor hasarına veya bakteri oluşumuna neden olabilir. Extreme Duck Ultra motorlar kapsüllü muhafazaya sahiptir ve uç b'dir....Daha fazla oku
platin E
Küçük çerçeve boyutlarına sığarken istenen çıkış gücünü sağlarlar. Bu motorlar, yüksek hızlarda çalışmalarını sağlayan güçlü mıknatıslara sahiptir. Kompakt tasarımları, azaltmayı veya ortadan kaldırmayı sağlar....Daha fazla oku
Sıkça Sorulan Sorular
Ne tür Leeson redüktörlü motorlar mevcuttur?
Redüktörlü motorlar hem alternatif akım (AC) hem de doğru akım (DC) modellerinde, dik açılı ve paralel şaft tasarımlarında mevcuttur. Konveyörler, paketleme makineleri, mikserler, tarım ekipmanları, vinçler ve vinçler AC redüktörlü motorları kullanırken, yayıcılar ve alçak gerilim veya pille çalışan ekipmanlar DC redüktörlü motorlar kullanır.
Uygulamam için doğru Leeson Motor'u nasıl seçerim?
- Uygulamanıza güç sağlamak için gereken beygir gücünü ve RPM'yi (dakikada dönüş) belirleyin.
- Motorun güç kaynağı voltajınızla uyumlu olduğundan emin olun.
- Ortama dayanabilmesi için motorun sıcaklığını, nemini ve konumunu göz önünde bulundurun.
- Motorun gerekli yönde monte edilebildiğinden ve montaj boyutlarının uygulamanıza uygun olduğundan emin olun.
- Uygun yalıtım sistemine sahip bir motor seçmek için görev döngüsünü (motorun ne sıklıkta ve ne kadar süre çalışacağını) belirleyin.
- Uygulamanızın koruma ve havalandırma gereksinimlerini karşılayan bir muhafaza seçin.
- Frenler, kaplinler veya özel kablolar gibi gereken ek aksesuarları göz önünde bulundurun.
Leeson motorları enerji verimli midir?
Leeson Motors, NEMA Premium Efficiency standartları gibi endüstri verimlilik standartlarını karşılamak için çok çeşitli enerji tasarruflu motorlar sunar. Ancak kullanıcılar, enerji verimliliğinin uygulamaya ve motorların nasıl kullanıldığına da bağlı olduğunu unutmamalıdır. Uygun boyutta bir motorun kullanılması ve doğru çalışma hızı ve voltajının seçilmesi de verimliliği artırabilir.
Leeson motorları belirli uygulamalar için özelleştirilebilir mi?
Evet, Leeson motorları belirli uygulamalar için özelleştirilebilir. Özel şaftların, kabloların, montajların ve mahfazaların montajı da dahil olmak üzere özel müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilirler.