Little Giant Pumps 583503 | Kimyasal Transfer Pompası, 1/8 Hp, 115v, 17.5 Gpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Kimyasal Transfer Pompası, 1/8 BG, 115V, 17.5 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YGY Model: 583503Çapraz Referans: 2P042
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
€801.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper2
Rulman TipiItme
YatakItme
Kapasite17.5 dev / dak
Kordon uzunluğu6 ft.
Kordon Tipi3 iletkenli SJP
DizaynYerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir
Deşarj1/2 "MNPT
Tam Yük Amperi2.00
ContaBuna-N
Conta MalzemesiBuna-N
GPM @ 1 Ft. Baş17.5
1 Feette GPM17.5
15 Feette GPM10.9
20 Feette GPM8
3 Feette GPM16.5
6 Feette GPM15.3
9 Feette GPM14
GPM Su @ 15 Ft. Baş10.9
GPM Su @ 18 Ft. Baş9.2
GPM Su @ 24 Ft. Baş4.4
GPM Su @ 3 Ft. Baş16.5
GPM Su @ 6 Ft. Baş15.3
GPM Su @ 9 Ft. Baş14.0
Yükseklik5.5 "
KonaklamaPolipropilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
HP1/8
Hz50/60
ÇarkPolipropilen
Pervane MalzemesiCam Dolgulu Polipropilen
Giriş1 "FNPT
uzunluk8.7 "
Sıvı Sıcaklığı150 Derece F
Maks. Alan sayısı Kafa27.5 Ft.
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor MuhafazasıOPFC
Motor TipiPSC
MontajYatay
İşletme basıncı11.9 PSI
Çıkış1 / 2 MPT
PSI11.9
RPM3000
Kapat27.5 ft.
Sıcaklık (F) @ 0 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 10 PSIG120
Sıcaklık (F) @ 20 PSIG120
Sıcaklık (F) @ 30 PSIG120
TipManyetik Sürücü
Gerilim115V
Watt208W
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.12
Gemi yüksekliği (cm)29.21
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu8413702005
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperWattHPHzÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 583513 Kimyasal Transfer Pompası, 1/8 Hp, 230V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/60€871.73
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Kimyasal Transfer Pompası, 1/8 BG, 115V, 17.5 gpm
€801.26 / Adet