LITTLE GIANT PUMPS 583513 Kimyasal Transfer Pompası, 1/8 BG, 230V, 17.5 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Transfer pompası |
Amper | 1.1 |
Kapasite | 17.5 dev / dak |
Kordon uzunluğu | 6 ft. |
Deşarj | 1/2 "MNPT |
1 Feette GPM | 17.5 |
15 Feette GPM | 10.9 |
20 Feette GPM | 8 |
3 Feette GPM | 16.5 |
6 Feette GPM | 15.3 |
9 Feette GPM | 14 |
Yükseklik | 5.5 " |
HP | 1/8 |
Hz | 50/60 |
Pervane Malzemesi | Cam Dolgulu Polipropilen |
Giriş | 1 "FNPT |
uzunluk | 8.7 " |
Sıvı Sıcaklığı | 150 Derece F |
PSI | 11.9 |
RPM | 2400/2500 |
Kapat | 27.5 ft. |
Gerilim | 230V |
Watt | 240W |
genişlik | 5.5 " |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | Watt | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583503 | 115V | 2 | 208W | 1/8 | 50/60 | €801.26 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00