Ajans Uyumluluğu: cCSAus , Temel malzeme: Naylon , Rulman Tipi: Bronz , Kordon Boyutu: 18/3 , Kordon Tipi: SJTW , Çap: 6.125 " , Görev: Sürekli , İşlev: Su Giderimi , GPM Su @ 25 Ft. Kafa: 4 , Halletmek: Evet , Konut: Alüminyum , Ev materyalleri: Alüminyum , HP: 1/6 Hz. 60 , Pervane Malzemesi: Naylon , Yalıtım sınıfı: B , Maks. Dia. Katılar: 1 / 8 " , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 120 Derece F , Motor Muhafazası: TENV , Motor devri: 3300 , Motor tipi: Gölgeli Kutup , Faz: 1 , devir: 3300 , Mil Contası: Viton , Termal koruma: Otomatik , Üst Malzeme: Alüminyum Döküm , Tip: Merkezkaç , Gerilim: 115 , Garanti: 1 Yıl