Little Giant Pumps 5msp-18 | 505176 | Pompa Karter 1/6 Hp | 2p352 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KÜÇÜK DEV POMPALAR 505176 Pompa Karter 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pompa Karter 1/6 HP

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YNF Model: 505176Çapraz Referans: 2P352 / 5MSP-18
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
€143.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Pompa
Amper5 AC
Temel malzemeNaylon
Kordon uzunluğu18ft.
Çap6.125 "
Deşarj NPT1"
GPM @ 1 Ft. Baş20
GPM Su @ 10 Ft. Baş17
GPM Su @ 15 Ft. Baş14
GPM Su @ 20 Ft. Baş9
GPM Su @ 25 Ft. Baş4
GPM Su @ 5 Ft. Baş18
Yükseklik7.75 "
KonaklamaAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/6
Pervane MalzemesiNaylon
uzunluk6 1 / 16 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı120 Derece F
Maksimum kafa26 ft.
Motor Muhafaza MalzemesiYağ Dolgulu Dökme Alüminyum
Mil MalzemesiViton
Mil ContasıViton
Anahtar TürüManuel
Üst MalzemeAlüminyum Döküm
Gerilim115
genişlik4 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)18.54
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AmperKordon uzunluğuuzunlukMaksimum kafaMil MalzemesiAnahtar TürügenişlikÜcret
LITTLE GIANT POMPALAR 505400 Yardımcı Pompa 1/6 HP 1 İnç FNPT Alüminyum | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Dalgıç Yardımcı Pompa5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Paslanmaz çelikŞamandıra4 5 / 16 "€229.81
LITTLE GIANT POMPALAR 505300 Pompa, 1/6 HP, 115V, Bindirmeli Diyafram, 3m Kablo | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pompa-10ft.-----€243.77
KÜÇÜK DEV POMPALAR 505350 Pompa.1/6 HP 115V 1 inç FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pompa518ft.7 45 / 64 "--omzunda4 19 / 64 "€271.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pompa Karter 1/6 HP
€143.72 / Adet