Little Giant Pumps 5-asp-fs | 505400 | 35z923 Dalgıç Yardımcı Pompa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPALAR 505400 Yardımcı Pompa 1/6 HP 1 İnç FNPT Alüminyum | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Yardımcı Pompa 1/6 HP 1 İnç FNPT Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6RAD Model: 505400Çapraz Referans: 35Z923 / 5-ASP-FS

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€229.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dalgıç Yardımcı Pompa
Ajans UyumluluğucCSAus
Amper5 AC
Temel malzemeNaylon
Rulman TipiBronz
Kordon uzunluğu10ft.
Kordon Boyutu18/3
Kordon TipiSJTW
Çap6.125 "
Deşarj NPT1 "FNPT
GörevSürekli
işlevSu Giderimi
GPM @ 1 Ft. Baş20
GPM Su @ 10 Ft. Baş16.7
GPM Su @ 15 Ft. Baş14
GPM Su @ 20 Ft. Baş8.7
GPM Su @ 5 Ft. Baş18.3
HandleEvet
Yükseklik8.5 "
KonaklamaAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1/6
Hz60
Pervane MalzemesiNaylon
Yalıtım sınıfıB
uzunluk6.125 "
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı120 Derece F
Maksimum kafa26.3 ft.
Min. Hazne Çukuru Dia.18 "
Motor MuhafazasıTENV
Motor Muhafaza MalzemesiYağ Dolgulu Dökme Alüminyum
Motor Devri3300
Motor TipiGölgeli Kutup
Faz1
RPM3300
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Mil ContasıViton
Anahtar TürüŞamandıra
Termal korumaOtomatik
Üst MalzemeAlüminyum Döküm
TipMerkezkaç
Gerilim115
Garanti1 Yıl
genişlik4 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.08
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)20.96
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Emme (Ekranlı Alt)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+AmperKordon uzunluğuuzunlukMaksimum kafaMil MalzemesiAnahtar TürügenişlikÜcret
KÜÇÜK DEV POMPALAR 505176 Pompa Karter 1/6 HP | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Yardımcı Pompa5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonManuel4 5 / 16 "€177.95
LITTLE GIANT POMPALAR 505300 Pompa, 1/6 HP, 115V, Bindirmeli Diyafram, 3m Kablo | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pompa-10ft.-----€243.77
KÜÇÜK DEV POMPALAR 505350 Pompa.1/6 HP 115V 1 inç FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pompa518ft.7 45 / 64 "--omzunda4 19 / 64 "€271.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Yardımcı Pompa 1/6 HP 1 İnç FNPT Alüminyum
€229.81 / Adet