A Kapasite: 9.75 dev / dak , Kordon Tipi: 3 iletkenli SJO , Tasarım: Yerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir , Deşarj: 1/2 "MNPT , Boşaltma tapası: Yok hayır , Görev: Sürekli , Tam Yük Amper: 1.30 , Conta Malzemesi: FKM , 1 Feet'te GPM: 9.8 , 15 Feet'te GPM: 2.5 , 3 Feet'te GPM: 9.1 , 6 Feet'te GPM: 8.2 , 9 Feet'te GPM: 6.5 , Pervane Malzemesi: Karbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür , Giriş: 1/2 "FNPT , Sıvı Sıcaklığı: 200 Derece F , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 200 Derece F , Maks. Spesifik yer çekimi: 1.1 , Maks. Viskozite: 100 SSU , Motor tipi: SP , Montaj: Yatay , Faz: 1 , devir: 3100 , Conta Malzemesi: Viton, Karbon / Seramik , Islanan Malzemeler: Polifenilen Sülfür, Viton, Karbon ve Seramik Parçalar , Genişlik: 4"