Little Giant Pumps 581614 | Kimyasal Transfer Pompası, 1/20 Bg | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kimyasal Transfer Pompası, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kimyasal Transfer Pompası, 1/20 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8DEQ Model: 581614Çapraz Referans: 24WN54
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
€738.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper0.8
Rulman Tipitop
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa9.8 galon / dakika @ 1 ft.
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa2.5-9.8 gpm @ 15-1 ft.
Kapasite9.75 dev / dak
Kordon6 ft.
Kordon uzunluğu6 ft.
Deşarj1/2 "MNPT
Boşaltma tapasıYok hayır
GörevSürekli
1 Feette GPM9.8
15 Feette GPM2.5
3 Feette GPM9.1
6 Feette GPM8.2
9 Feette GPM6.5
GPM Su @ 1 Ft. Baş10.4
GPM Su @ 15 Ft. Baş7.1
GPM Su @ 3 Ft. Baş9.1
GPM Su @ 9 Ft. Baş7
Yükseklik5"
HP1/25
Hz50/60
Pervane MalzemesiKarbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür
Giriş1/2 "FNPT
uzunluk8.9 "
Sıvı Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Motor MuhafazasıODP
Çıkış1/2 "MNPT
Faz1
PSI7.1
RPM3100
Conta MalzemesiViton, Karbon / Seramik
Kapat16.3 ft.
UPC010121816145
Gerilim230V
Watt120W
Islanan MalzemelerPolifenilen Sülfür, Viton, Karbon ve Seramik Parçalar
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.79
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8413919080

Ürün Detayı:

  • Pompa mekanizmasını sağlam bir duvar aracılığıyla motordan izole etmek ve sızdırmazlığın neden olduğu sürtünme kaybını, aşınmayı, kirlenmeyi ve sızıntıyı önlemek için yerçekimi beslemeli tasarıma sahip TEFC muhafaza motoru
  • Cam dolgulu polifenilen sülfür mıknatıs muhafazasına ve hafif asitler / alkaliler ve tuzlu su gibi oldukça aşındırıcı sıvıları işlemek için bir kıvrıma sahiptir
  • Duvarın her iki yanındaki mıknatıslar, dönme gücünü motorun yan tarafından pompaya iletir.
  • Seramik baskı pulları, tüm bileşenleri şaft boyunca hizalı tutmak için dönen mekanizmalarda eksenel kuvvetleri iletir ve çözer
  • 3 iletkenli SJO kablosuyla yatay montajda mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPGerilimPSIAmperuzunlukKordon uzunluğuYükseklikÜcret
LITTLE GIANT POMPALAR 581604 Kimyasal Transfer Pompası, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"€562.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kimyasal Transfer Pompası, 1/20 Hp
€738.37 / Adet