Little Giant Pumps 581604 | Kimyasal Transfer Pompası, Tefc, 1/25 Hp, 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LITTLE GIANT POMPALAR 581604 Kimyasal Transfer Pompası, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kimyasal Transfer Pompası, TEFC, 1/25 Hp, 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YGW Model: 581604Çapraz Referans: 2P040
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
€626.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transfer pompası
Amper1.3
Rulman TipiItme
YatakItme
Kapasite9.75 dev / dak
Kordon uzunluğu6 ft.
Kordon Tipi3 iletkenli SJO
DizaynYerçekimi beslemeli, Pompa Girişinin Sıvı Seviyesinden Düşük olmasını gerektirir
Deşarj1/2 "MNPT
Tam Yük Amperi1.30
ContaFKM
Conta MalzemesiFKM
GPM @ 1 Ft. Baş9.8
1 Feette GPM9.8
15 Feette GPM2.5
3 Feette GPM9.1
6 Feette GPM8.2
9 Feette GPM6.5
GPM Su @ 15 Ft. Baş2.5
GPM Su @ 3 Ft. Baş9.1
GPM Su @ 6 Ft. Baş8.2
GPM Su @ 9 Ft. Baş6.5
Yükseklik5"
KonaklamaPPS
Gövde MalzemesiPPS
HP1/20
Hz60
ÇarkPPS
Pervane MalzemesiKarbon Burçlu Cam Dolgulu Polipropilen Sülfür
Giriş1/2 "FNPT
uzunluk8.9 "
Sıvı Sıcaklığı200 Derece F
Maks. Alan sayısı Kafa16.3 Ft.
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi1.1
Maks. Alan sayısı Viskozite100 SSU
Motor MuhafazasıTEFC
Motor TipiSP
MontajYatay
Çıkış1 / 2 MPT
PSI7.1
RPM3100
Kapat16.3 ft.
Sıcaklık (F) @ 0 PSIG200
Sıcaklık (F) @ 10 PSIG200
Sıcaklık (F) @ 20 PSIG150
Sıcaklık (F) @ 30 PSIG150
Gerilim115V
Watt107W
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.78
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)29.21
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPGerilimPSIAmperuzunlukKordon uzunluğuYükseklikÜcret
LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kimyasal Transfer Pompası, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"€881.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kimyasal Transfer Pompası, TEFC, 1/25 Hp, 115V
€626.55 / Adet