MADISON Ayarlanabilir Seviye Sıvı Seviye Şalterleri
stil | Model | Kök uzunluğu | gövde Malzemesi | Yüzer Dia. | Kök Malzeme | genişlik | Şamandıra Malzemesi | Yükseklik | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M5602-7808-1 | 10.5 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 12 " | 200 psi | €404.20 | |
B | M4302-7807-1 | 10.5 " | Pirinç | 1.25 " | Pirinç | 7" | Buna N | 12 " | 150 psi | €174.92 | |
C | M5602-7808-6 | 70.5 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 72 " | 200 psi | €454.34 | TEKLİF TALEBİ
|
D | M4302-7807-6 | 70.5 " | Pirinç | 1.25 " | Pirinç | 7" | Buna N | 72 " | 150 psi | €192.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımba Telleri ve Çiviler
- Kulplu Tozlayıcılar
- İndüksiyon Şarj Cihazı Tabanları
- Ticari Mutfak Davlumbazları
- Filtre Yedek Parçalar, Aksesuarlar ve Servis Kitleri
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Elektrikli El Aletleri
- Ormancılık
- Pompalar
- BRADY Grip-Cinching Kablo Kilidi
- POWER FIRST Vinil Basamak Aşağı Ekleme Konnektörü
- RUBBERMAID Kubbeli, Menteşeli Kapak
- WESTWARD Yuvarlak Katı Kalıp, Yüksek Hız Çeliği
- ANVIL Esnek Konnektörler
- ANVIL Üst Kiriş Kelepçeleri
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 Derece İşlenmiş Dişli Kremayerler, 12 Çaplı Hatve
- CONDOR Küresel Vana Kilitlemeleri
- DAYTON Vakum Hortumları
- HUMBOLDT Malzeme Taşıma Kepçeleri