MADISON M5602-7808-6 Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıvı Seviye Şalteri |
gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
Boru Boyutu | 2" |
İletişim Formu | SPST |
Elektrik bağlantıları | 22 ga. MTW 24 " |
Yüzer Dia. | 2.13 " |
Şamandıra Uzunluğu | 2.00 " |
Şamandıra Malzemesi | 316 SS |
Yüzer Özgül Ağırlık | 0.55 |
Yükseklik | 72 " |
Maks. şimdiki | 0.50A |
Maks. Basınç | 200 psi |
Maks. Voltaj | 240 |
Montaj | Dikey ayarlanabilir |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 392 Derece F Maks. |
Uzunluk | 72 " |
Kök uzunluğu | 70.5 " |
Kök Malzeme | 316 SS |
Anahtar Fonksiyonu | seçilebilir |
Tank Bağlantı Ölçüsü | 2 "NPT |
UPC | 094703643343 |
VA Derecelendirmesi | 60 |
genişlik | 1.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 9032896060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kök uzunluğu | gövde Malzemesi | Yüzer Dia. | Kök Malzeme | genişlik | Şamandıra Malzemesi | Yükseklik | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4302-7807-1 | 10.5 " | Pirinç | 1.25 " | Pirinç | 7" | Buna N | 12 " | 150 psi | €174.92 | ||
M4302-7807-6 | 70.5 " | Pirinç | 1.25 " | Pirinç | 7" | Buna N | 72 " | 150 psi | €192.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
M5602-7808-1 | 10.5 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 12 " | 200 psi | €404.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00