Madison M4302-7807-1 | Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Buna N | 2zy87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M4302-7807-1 Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Buna N | AC4HWW 2ZY87

MADISON M4302-7807-1 Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Buna N

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4HWW Modeli: M4302-7807-1Çapraz Referans: 2ZY87
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
€174.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde MalzemesiPirinç
Boru Boyutu2"
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. MTW 24 "
Yüzer Dia.1.25 "
Şamandıra Uzunluğu2.00 "
Şamandıra MalzemesiBuna N
Yüzer Özgül Ağırlık0.45
Yükseklik12 "
Maks. şimdiki0.50A
Maks. Basınç150 psi
Maks. Voltaj240
MontajDikey ayarlanabilir
Çalışma sıcaklığı. Aralık221 Derece F Maks.
Uzunluk12 "
Kök uzunluğu10.5 "
Kök MalzemePirinç
Anahtar Fonksiyonuseçilebilir
Tank Bağlantı Ölçüsü2 "NPT
VA Derecelendirmesi60
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)59.69
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9032896060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKök uzunluğugövde MalzemesiYüzer Dia.Kök MalzemegenişlikŞamandıra MalzemesiYükseklikMaks. BasınçÜcret
MADISON M4302-7807-6 Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Pirinç1.25 "Pirinç7"Buna N72 "150 psi€139.78
TEKLİF TALEBİ
MADISON M5602-7808-1 Sıvı Seviye Anahtarı 2 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 Paslanmaz Çelik2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€436.18
MADISON M5602-7808-6 Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir 316 Paslanmaz Çelik | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 Paslanmaz Çelik2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M4302-7807-1 Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Buna N
€174.92 / Adet