MADISON M4302-7807-6 Sıvı Seviye Şalteri 2 İnç Npt Seçilebilir Buna N
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıvı Seviye Şalteri |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Boru Boyutu | 2" |
İletişim Formu | SPST |
Elektrik bağlantıları | 22 ga. MTW 24 " |
Yüzer Dia. | 1.25 " |
Şamandıra Uzunluğu | 2.00 " |
Şamandıra Malzemesi | Buna N |
Yüzer Özgül Ağırlık | 0.45 |
Yükseklik | 72 " |
Maks. şimdiki | 0.50A |
Maks. Basınç | 150 psi |
Maks. Voltaj | 240 |
Montaj | Dikey ayarlanabilir |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 221 Derece F Maks. |
Uzunluk | 72 " |
Kök uzunluğu | 70.5 " |
Kök Malzeme | Pirinç |
Anahtar Fonksiyonu | seçilebilir |
Tank Bağlantı Ölçüsü | 2 "NPT |
VA Derecelendirmesi | 60 |
genişlik | 7" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 214.63 |
Gemi genişliği (cm) | 9.14 |
HS kodu | 9032896060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kök uzunluğu | gövde Malzemesi | Yüzer Dia. | Kök Malzeme | genişlik | Şamandıra Malzemesi | Yükseklik | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4302-7807-1 | 10.5 " | Pirinç | 1.25 " | Pirinç | 7" | Buna N | 12 " | 150 psi | €174.92 | ||
M5602-7808-1 | 10.5 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 12 " | 200 psi | €436.18 | ||
M5602-7808-6 | 70.5 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 72 " | 200 psi | €474.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00