MARATHON MOTORS 056T17D2119 G962 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | Sürekli |
verim | 75.5% |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 1.05 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.56 |
Montaj | Esnek Taban |
NEMA Tasarımı | B |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 3 |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
UPC | 722856040817 |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.63 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
PLATFORM | Model | RPM | çerçeve | Tam Yük Amperi | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2 / 2.6 | 1.15 | Otomatik | 200-230 / 460 | 1.5 | 60 | €700.90 | ||
5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0 / 3.0 | 1.15 | Otomatik | 208-230 / 460 | 2 | 60 | €796.50 | ||
5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0 / 1.5 | 1.25 | Hayır | 208-230 / 460 | 3/4 | 50/60 | €518.28 | ||
056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6 / 4.3 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 3 | 60 | €1,061.09 | ||
056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / 8 | 1.35 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1/3 | 60 | €600.81 | ||
5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | Hayır | 460 | 3.25 | 60 | €1,051.20 | ||
056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4 / 1.7 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1 | 60 | €632.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00