MİKRO PLASTİK Makine Vidaları, Naylon
stil | Model | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | uzunluk | Ölçüm Sistemi | Gerilme direnci | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 010256R018 | 0.146-0.162 " | 0.059 ila 0.069 " | yuvarlak | 3 / 16 " | İnç | 165 psi | 2-56 | €5.55 | |
B | 010256R100 | 0.146-0.162 " | 0.059 ila 0.069 " | yuvarlak | 1" | - | 19 psi | 2-56 | €1.26 | |
C | 010440R025 | 0.193-0.211 " | 0.075 ila 0.211 " | yuvarlak | 1 / 4 " | İnç | 41 psi | 4-40 | €8.43 | |
D | 010440R050 | 0.193-0.211 " | 0.075 ila 0.211 " | yuvarlak | 1 / 2 " | İnç | 41 psi | 4-40 | €11.66 | |
E | 010440R031 | 0.193-0.211 " | 0.075 ila 0.211 " | yuvarlak | 5 / 16 " | - | 41 psi | 4-40 | €5.53 | |
F | 010440R100 | 0.193-0.211 " | 0.075 ila 0.211 " | yuvarlak | 1" | İnç | 41 psi | 4-40 | €9.45 | |
G | 010440R037 | 0.193-0.211 " | 0.075 ila 0.211 " | yuvarlak | 3 / 8 " | İnç | 41 psi | 4-40 | €9.40 | |
H | 010632R037 | 0.240-0.260 " | 0.091 ila 0.103 " | yuvarlak | 3 / 8 " | - | 69 psi | 6-32 | €5.76 | |
I | 010632R075 | 0.240-0.260 " | 0.091 ila 0.103 " | yuvarlak | 3 / 4 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €5.99 | |
J | 010632R025 | 0.240-0.260 " | 0.091 ila 0.103 " | yuvarlak | 1 / 4 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €8.90 | |
K | 010632R050 | 0.240-0.260 " | 0.091 ila 0.103 " | yuvarlak | 1 / 2 " | İnç | 69 psi | 6-32 | €1.16 | |
L | 010632R100 | 0.240-0.260 " | 0.091 ila 0.103 " | yuvarlak | 1" | İnç | 69 psi | 6-32 | €5.85 | |
M | 010832R050 | 0.287-0.309 " | 0.107 ila 0.12 " | yuvarlak | 1 / 2 " | İnç | 108 psi | 8-32 | €12.52 | |
N | 010832R150 | 0.287-0.309 " | 0.107 ila 0.12 " | yuvarlak | 1.5 " | İnç | 108 psi | 8-32 | €10.25 | |
O | 010832R075 | 0.287-0.309 " | 0.107 ila 0.12 " | yuvarlak | 3 / 4 " | - | 108 psi | 8-32 | -- | TEKLİF TALEBİ
|
P | 010832R037 | 0.287-0.309 " | 0.107 ila 0.12 " | yuvarlak | 3 / 8 " | - | 108 psi | 8-32 | €6.90 | |
Q | 011032R150 | 0.334-0.359 " | 0.123 ila 0.137 " | yuvarlak | 1.5 " | İnç | 165 psi | 10-32 | €10.63 | |
R | 011032R050 | 0.334-0.359 " | 0.123 ila 0.137 " | yuvarlak | 1 / 2 " | İnç | 165 psi | 10-32 | €7.17 | |
S | 012520R075 | 0.443-0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | yuvarlak | 3 / 4 " | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €14.07 | |
T | 012520R050 | 0.443-0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | yuvarlak | 1 / 2 " | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €7.51 | |
U | 012520R200 | 0.443-0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | yuvarlak | 2" | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | - | TEKLİF TALEBİ
|
V | 012520R100 | 0.443-0.472 " | 0.16 ila 0.175 " | yuvarlak | 1" | İnç | 312 psi | 1 / 4-20 | €14.54 | |
W | 50M040070D025 | 7mm | 2.6mm | Peynir | 25ft. | - | - | M4 x 0.7 | €3.83 | |
X | 50M040070D012 | 7mm | 2.6mm | Peynir | 12 " | metrik | - | M4 x 0.7 | €4.91 | |
Y | 50M050080D020 | 8.5mm | 3.3mm | Peynir | 20ft. | - | - | M5 x 0.8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Z | 50M060100D040 | 10mm | 3.9mm | Peynir | 40mm | - | - | M6 x 1 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A1 | 50M060100D020 | 10mm | 3.9mm | Peynir | 20ft. | - | - | M6 x 1 | €19.41 | |
B1 | 50M080125D020 | 13mm | 5mm | Peynir | 20ft. | - | - | M8 x 1.25 | €9.56 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- MIG Aksesuarları
- Kuluçka
- Hava Kablo Dengeleyiciler
- Kazan Besleme Vanaları
- Havalandırmasız Yüksek Yoğunluklu Kızılötesi Isıtıcılar
- Üfleyiciler
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Koruma Güz
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Vanalar
- NEW AGE Taşıma Arabası
- EAGLE Boya ve Mürekkep Güvenliği Kabini, Standart
- CHANNELLOCK Linemans Pense
- DAYTON Şapka Kanallı Motorlu Damperler
- DIXON Snootları Kontrol Edin
- RUB VALVES S.190 Serisi, Küresel Vanalar
- APOLLO VALVES 83L-140 Serisi 3 Parça Tam Bağlantı Noktası Düşük Sıcaklık. NPT Küresel Vanalar
- EATON CHH Serisi Cıvatalı Devre Kesiciler
- WEG CSW Serisi Üç Pozisyon Seçiciler