Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 600R 3x21 / 2 Redüktör Wrot Bakır C x C 3 x 2-1 / 2 In | AB3WCY 1VLK8

NIBCO 600R 3x21/2 Redüktör Yazı Bakır C x C 3 x 2-1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3WCY Modeli: 600R 3x21/2Çapraz Referans: 1VLK8
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
€52.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç317 psi @ 100 Derece F
Dış Çap.3-1/8" x 2-5/8"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu3 "x 2-1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7412200090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Nibco 600R 3x2-1/2 bakır redüktör, sıhhi tesisat sistemlerinde 3 ila 2-1/2 inç çapındaki borular arasında düzgün su akışı geçişini kolaylaştırmak için kullanılır.

Sık sorulan Sorular:

S. NIBCO 600R 3x21/2 wrot ve dökme bakır boru bağlantı parçasını nasıl kurarım?

C. Öncelikle bağlantı parçasının uygulama için doğru boyutta ve tipte olduğundan emin olun. Daha sonra boruyu ve bağlantı parçasını herhangi bir kalıntı, kir veya diğer kirlenmeleri gidermek için temizleyin. Daha sonra boruya ve bağlantı parçasına akı uygulayın ve ardından bunları birleştirin. Son olarak, lehim eriyene ve bağlantı noktası uygun şekilde kapatılıncaya kadar monte edilmiş bağlantı parçasını ısıtmak için bir propan meşalesi kullanın.

S. Hangi kurulum ve tesislerde dökme ve dökme bakır boru bağlantı parçaları kullanılıyor?

A. Sıhhi tesisat, ısıtma, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde dökme ve dökme bakır boru bağlantı parçaları kullanılır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 600R 1 / 2x1 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€3.40
NIBCO 600R 5 / 8x3 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€6.31
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 Redüktör Wrot Bakır C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€5.60
NIBCO 600R 3 / 4x3 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€4.61
NIBCO 600R 3 / 4x1 / 4 Redüktör Wrot Bakır C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 Derece F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€4.61
NIBCO 600R 1x5 / 8 Redüktör Wrot Bakır C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€6.90
NIBCO 600R 11 / 2x11 / 4 Redüktör Wrot Bakır 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 Derece F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€19.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 600R 3x21/2 Redüktör Yazı Bakır C x C 3 x 2-1/2 In
€52.59 / Adet