Omron G3pe-225b Dc12-24 | Katı Hal Röle Girişi Dc Çıkışı Ac 25a | 6fzw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State Röle Girişi DC Çıkışı AC 25A | AE8WQW 6FZW7

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State Röle Girişi DC Çıkışı AC 25A

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE8WQW Modeli: G3PE-225B DC12-24Çapraz Referans: 6FZW7
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
€123.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Kasa Rengibronzlaşmak
Parmak GüvenliEvet
Giriş GerilimiDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları24
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri25A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları240
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)25
Min. Giriş Voltları12
Min. Çıkış Voltları100
MontajDIN veya Flanş
Faz1
Anahtar TürüPhototriac Bağlayıcı
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj ÇıkışıAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüKasa RengiParmak Güvenlivoltaj ÇıkışıGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontajÜcret
OMRON G3NE-205T-US-DC12 Röle Katı Hal | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-ABD-DC12FototriyakSiyahYok hayırACDCKatı Hal Röle5Ayüzey€35.04
OMRON G3NE-205T-US-DC24 Röle Katı Hal | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-ABD-DC24FototriyakSiyahYok hayırACDCKatı Hal Röle5Ayüzey€33.52
OMRON G3NE-205T-US-DC5 Röle Katı Hal | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-ABD-DC5FototriyakSiyahYok hayırACDCKatı Hal Röle5Ayüzey€33.48
OMRON G3NE-210T-US-DC12 Röle Katı Hal | AE7MLR 5ZH23 G3NE-210T-ABD-DC12FototriyakSiyahYok hayır100 240-VAC24 VDCKatı Hal Röle10Ayüzey€39.22
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Röle Katı Hal | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-ABD-DC24FototriyakSiyahEvet100 240-VAC24 VDCKatı Hal Röle, Puck Stili10Ayüzey€33.90
OMRON G3NE-210T-US-DC5 Röle Katı Hal | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-ABD-DC5FototriyakSiyahYok hayır100 240-VAC24 VDCKatı Hal Röle10Ayüzey€36.26
OMRON G3PE-215B DC12-24 Solid State Röle Girişi DC Çıkışı AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215BDC12-24Phototriac BağlayıcıbronzlaşmakEvetACDCKatı Hal Röle15ADIN veya Flanş€100.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State Röle Girişi DC Çıkışı AC 25A
€123.61 / Adet