Omron G3ne-210t-us-dc12 | Röle Katı Hal | 5zh23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON G3NE-210T-US-DC12 Röle Katı Hal | AE7MLR 5ZH23

OMRON G3NE-210T-US-DC12 Röle Katı Hal

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MLR Modeli: G3NE-210T-US-DC12Çapraz Referans: 5ZH23
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
€39.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Röle
Amper10
Kasa RengiSiyah
Parmak GüvenliYok hayır
Giriş Gerilimi24 VDC
Maks. Alan sayısı Giriş Voltları12
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri10A
Maks. Alan sayısı Çıkış Voltları240
Maks. Alan sayısı Isı Emici ile Çıkış (A)10
Min. Giriş Voltları12
Min. Çıkış Voltları100
Montajyüzey
Faz3
Anahtar TürüFototriyak
Şu Saatte AçılıyorSıfır Çapraz
voltaj Çıkışı100 240-VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8536490080
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtar TürüKasa RengiParmak Güvenlivoltaj ÇıkışıGiriş Gerilimi+Maks. Alan sayısı Çıkış AmperleriMontajÜcret
OMRON G3NE-205T-US-DC12 Röle Katı Hal | AE7MLN 5ZH20 G3NE-205T-ABD-DC12FototriyakSiyahYok hayırACDCKatı Hal Röle5Ayüzey€35.04
OMRON G3NE-205T-US-DC24 Röle Katı Hal | AE7MLP 5ZH21 G3NE-205T-ABD-DC24FototriyakSiyahYok hayırACDCKatı Hal Röle5Ayüzey€33.52
OMRON G3NE-205T-US-DC5 Röle Katı Hal | AE7MLQ 5ZH22 G3NE-205T-ABD-DC5FototriyakSiyahYok hayırACDCKatı Hal Röle5Ayüzey€33.48
OMRON G3NE-210T-US-DC24 Röle Katı Hal | AE7MLT 5ZH24 G3NE-210T-ABD-DC24FototriyakSiyahEvet100 240-VAC24 VDCKatı Hal Röle, Puck Stili10Ayüzey€33.90
OMRON G3NE-210T-US-DC5 Röle Katı Hal | AE7MLU 5ZH25 G3NE-210T-ABD-DC5FototriyakSiyahYok hayır100 240-VAC24 VDCKatı Hal Röle10Ayüzey€36.26
OMRON G3PE-215B DC12-24 Solid State Röle Girişi DC Çıkışı AC 15A | AE8WQV 6FZW6 G3PE-215BDC12-24Phototriac BağlayıcıbronzlaşmakEvetACDCKatı Hal Röle15ADIN veya Flanş€100.51
OMRON G3PE-225B DC12-24 Solid State Röle Girişi DC Çıkışı AC 25A | AE8WQW 6FZW7 G3PE-225BDC12-24Phototriac BağlayıcıbronzlaşmakEvetACDCKatı Hal Röle25ADIN veya Flanş€123.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON G3NE-210T-US-DC12 Röle Katı Hal
€39.22 / Adet