ORION Erkek Adaptör
stil | Model | Renk | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Çizelge | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11/2 MA | Mavi | Hub Yok | 80 psi | 1.896 " | 1.5 " | 40 | -20 Derece ila 160 Derece F | €35.98 | |
A | 2 MA | Mavi | Hub Yok | 80 psi | 2.373 " | 2" | 40 | -20 Derece ila 160 Derece F | €35.37 | |
A | 3 MA | Mavi | Hub Yok | 80 psi | 3.5 " | 3" | 40 | -20 Derece ila 160 Derece F | €85.75 | |
B | 3/4 MA | Beyaz | Kayma x Kayma | 150 psi | 1.214 " | 3 / 4 " | 80 | 40 Derece ila 210 Derece F | €41.95 | |
B | 11/2 MA | Beyaz | Kayma x Kayma | 150 psi | 2.28 " | 1.5 " | 80 | 40 Derece ila 210 Derece F | €58.54 | |
B | 1/2 MA | Beyaz | kayma | 150 psi | 1.9 " | 1 / 2 " | 80 | 40 Derece ila 210 Derece F | €39.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Banyo Lavaboları
- Elektro Mekanik Aktüatörler
- Tıbbi Silindir Arabaları
- Vakum Tamponları
- Filtre Yedek Parçalar, Aksesuarlar ve Servis Kitleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Aracı Holding
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- HONEYWELL Modutrol Motoru
- WEILER 4-1 / 2 "Aşındırıcı Flap Disk, Tip 29, Zirkonya Alümina
- BROAN NUTONE QTXE Algılama Fan Serisi, Banyo Fanı
- VULCAN HART Uç Kapağı Montajı
- EDWARDS SIGNALING Yangın Alarm Zilleri
- PALMGREN Tam Otomatik Soğuk Testereler
- THOMAS & BETTS KNF14 Serisi Kablo Ayırma Aparatları
- VESTIL LTSD Serisi Forklift Koltukları
- GRAINGER Trafik Konileri
- EBM-PAPST Aksiyal Fanlar