Orion 2 Ma | Erkek Adaptör 2 İnç Hub Yok Polipropilen | 3rddd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 2 MA Erkek Adaptör 2 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LWH 3RDD1

ORION 2 MA Erkek Adaptör 2 İnç Hubsız Polipropilen

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2LWH Modeli: 2 MAÇapraz Referans: 3RDD1
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
€35.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Adaptör
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkMavi
Bağlantı TürüHub Yok
Maks. Basınç80 psi
Dış Çap.2.373 "
Boru Boyutu2"
Çizelge40
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 160 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÇizelgeSıcaklık. menzilÜcret
ORION 1/2 MA Erkek Adaptör Boyut 1/2 In | AD2HDE 3PGF7 1/2 MABeyazkayma150 psi1.9 "1 / 2 "8040 Derece ila 210 Derece F€39.41
ORION 3/4 MA Erkek Adaptör Boyut 3/4 inç | AD2HDF 3PGF8 3/4 MABeyazKayma x Kayma150 psi1.214 "3 / 4 "8040 Derece ila 210 Derece F€41.95
ORION 11/2 MA Erkek Adaptör Boyut 1 1/2 In | AD2HDH 3PGG1 11/2 MABeyazKayma x Kayma150 psi2.28 "1.5 "8040 Derece ila 210 Derece F€58.54
ORION 11/2 MA Erkek Adaptör 1 1/2 İnç Göbeksiz Çoklu | AD2LWG 3RDC9 11/2 MAMaviHub Yok80 psi1.896 "1.5 "40-20 Derece ila 160 Derece F€35.98
ORION 3 MA Erkek Adaptör 3 İnç Göbeksiz Polipropilen | AD2LWJ 3RDD2 3 MAMaviHub Yok80 psi3.5 "3"40-20 Derece ila 160 Derece F€85.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 2 MA Erkek Adaptör 2 İnç Hubsız Polipropilen
€35.37 / Adet