Parker B10-2-a8t | Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | 4ua95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B10-2-A8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD9PYM 4UA95

PARKER B10-2-A8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYM Modeli: B10-2-A8TÇapraz Referans: 4UA95
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
€81.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Valf Gövdesi
gövde MalzemesiAlüminyum
Yükseklik2"
uzunluk1.25 "
MalzemeAlüminyum
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Pozisyonların Sayısı2 Yolu
SAE Düz İplik (In.)3 / 4-16
Konu Boyutu1 / 2 "
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481909020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • (F) NPT Bağlantı Noktaları (Giriş) (SAE-8)
  • Valf Numarasına Uygun (4UA81, 4UA82, 4UA83, 4UA84, 4UA86, 4UA87, 4DMK9, 4DML4, 4DML5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYükseklikuzunlukMalzemeMaks. İşletme basıncıKonu BoyutugenişlikÜcret
PARKER B10-3-8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TÇelik1.25 "2.5 "Çelik5000 psi1 / 2 "2.63 "€141.20
PARKER B10-2-8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TÇelik1.25 "2"Çelik5000 psi1 / 2 "2"€79.42
PARKER B08-2-A6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TAlüminyum1"1.75 "Alüminyum3000 psi3 / 8 "1.75 "€44.89
PARKER B08-2-6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Çelik5000 psi3 / 8 "1.75 "€91.11
PARKER B08-3-A6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAlüminyum1"2.25 "Alüminyum3000 psi3 / 8 "2.5 "€59.47
PARKER B08-3-6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Çelik5000 psi3 / 8 "2.5 "€99.44
PARKER B10-3-A8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TAlüminyum2.63 "1.25 "Alüminyum3000 psi1 / 2 "2.5 "€144.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B10-2-A8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu
€81.10 / Adet