Parker B08-2-a6t | Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | 4dmn5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B08-2-A6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBM 4DMN5

PARKER B08-2-A6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DBM Modeli: B08-2-A6TÇapraz Referans: 4DMN5
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
€44.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Valf Gövdesi
gövde MalzemesiAlüminyum
Yükseklik1"
uzunluk1.75 "
MalzemeAlüminyum
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Pozisyonların Sayısı2 Yolu
SAE Düz İplik (In.)9 / 16-18
Konu Boyutu3 / 8 "
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481909060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valf Numarasına Uyar (4DML6, 4DML7, 4DML8, 4DML9, 4DMN2, 4DMN3, 4DMN4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiYükseklikuzunlukMalzemeMaks. İşletme basıncıKonu BoyutugenişlikÜcret
PARKER B10-3-8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TÇelik1.25 "2.5 "Çelik5000 psi1 / 2 "2.63 "€141.20
PARKER B10-2-8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TÇelik1.25 "2"Çelik5000 psi1 / 2 "2"€79.42
PARKER B08-2-6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Çelik5000 psi3 / 8 "1.75 "€91.11
PARKER B08-3-A6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TAlüminyum1"2.25 "Alüminyum3000 psi3 / 8 "2.5 "€59.47
PARKER B08-3-6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Çelik5000 psi3 / 8 "2.5 "€99.44
PARKER B10-2-A8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD9PYM 4UA95 B10-2-A8TAlüminyum2"1.25 "Alüminyum3000 psi1 / 2 "2"€81.10
PARKER B10-3-A8T Valf Gövdesi, 1/2 İnç Diş Boyutu | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TAlüminyum2.63 "1.25 "Alüminyum3000 psi1 / 2 "2.5 "€144.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B08-2-A6T Valf Gövdesi, 3/8 İnç Diş Boyutu
€44.89 / Adet