Parker B10-2-8T valf gövdesi, makine ve ekipmanlardaki yağ veya hidrolik sıvıları gibi sıvıların akışını düzenlemek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır. Ağır makinelerin, inşaat ekipmanlarının, imalat makinelerinin ve endüstriyel proseslerin hidrolik sistemleri için idealdir.
Özellikler:
- Parker B10-2-8T valf gövdesi, belirli hidrolik valf konfigürasyonlarıyla uyumluluk sağlayan C10-2 valf boşluğu boyutuna sahiptir.
- Zorlu endüstriyel koşullara dayanıklılık ve dayanıklılık sağlayan çelik gövde konstrüksiyonuyla birlikte gelir.
- Bu valf gövdesi, 5000 psi'lik maksimum basınç taşıma kapasitesi sunarak, yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde emniyetli ve güvenilir çalışma sağlar.
- Hidrolik sistemlere kusursuz entegrasyon sağlamak ve sıvı akış kontrolünü optimize etmek için 8 SAE port boyutuyla donatılmıştır.
- Bu vana gövdesi, 2 inç uzunluğunda, 1.25 inç genişliğinde ve 2 inç yüksekliğinde kompakt bir tasarıma sahip olup, dar alanlarda kolay kuruluma olanak tanır.
Sık sorulan Sorular:
S. Hidrolik sistemim için doğru valf gövdesini nasıl seçerim?
A. Akış hızı, basınç, akışkan türü ve özel uygulama gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
S. Hidrolik sistemlerde valf gövdeleriyle çalışırken ne gibi güvenlik önlemleri alınmalıdır?
A. Yeterli basınç tahliye mekanizmaları, uygun hidrolik sıvı kullanımı ve güvenlik kurallarına bağlılık, kazaları, sıvı sızıntılarını ve sistem arızalarını önlemek için çok önemlidir.
S. Endüstriyel ortamda valf gövdemin uzun ömürlülüğünü ve güvenilirliğini nasıl sağlayabilirim?
C. Bir valf gövdesinin ömrünü ve güvenilirliğini uzatmak için düzenli inceleme, temizlik ve bakım şarttır.